カテゴリ
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
- MAZDA(マツダ)(5)
- タカノ(4)
- ニッサン(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- TRUSCO(2)
- アメリカン電機(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- SMC(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 光(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- NMB(ミネベア)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- あしかメディ工業(1)
「8520n」の検索結果
特価

食品用コンテナー DF-27
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか翌々日出荷機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)580×390×116外寸(mm)640×440×138内寸(mm)594×404×134フタなしスタッキング高さ(mm)120ネスティング高さ(mm)60圧縮荷重(N[kgf])8520[870]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
食品用コンテナー DN-27
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,398~税込¥5,938~1個ほか翌々日出荷スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。材質PP有効内寸(mm)580×390×116外寸(mm)640×440×138内寸(mm)594×404×134フタなしスタッキング高さ(mm)120ネスティング高さ(mm)60圧縮荷重(N[kgf])8520[870]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可