トランクカーゴ LOW 座れる 収納ボックス 日本製岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)当日出荷
容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。タープやポールなど長尺アイテムの収納にも最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。突然の雨でも安心のフタ構造。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。仕切板(別売)設置可能。
用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。スタッキング 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス ハードケース ハードボックス 蓋付き 頑丈
パーツボックス TP-342B透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP有効内寸(mm)458×290×173外寸(mm)503×335×195内寸(mm)468×300×183圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
パッキン付ボックス岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌日出荷
フタの裏側外周にシリコンパッキンを使用し、外からの湿気をシャットアウトします。透明なので、内容物が一目で確認できます。 ロック部を持っても外れる心配がないアップロック式の大型ストッパーを採用。ロック時に本体との優れた密封性を発揮するとともに、開け閉めも簡単にできます。 抗菌加工を施しています。
材質本体・フタ/PP、ストッパー/ABS、パッキン/シリコンゴム形状角形機能ロック機能付き
パーツボックスRH-04B岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールBタイプ有効内寸(mm)246×165×90外寸(mm)298×207×100内寸(mm)256×175×96
パーツボックスRH-01A岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PPモジュールAタイプ有効内寸(mm)131×83×71外寸(mm)170×112×80内寸(mm)140×92×76
スムース ペタルダストボックス31岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から4日以内出荷
手を使わずに開閉できるスリム形状のキャスター付ペタルペールです。フタはペタルを踏んで開き、閉じるときはダンパー構造でゆっくり静かに落ち、閉まります。
用途室内でのゴミの管理に。容量(L)31材質本体、フタ枠、ホイール:PP、ダンパーカバー:POM、フラップ:ABS樹脂、ペタル:HIPS、タイヤ:熱可塑性エラストマー、作動棒:スチール、ダンパーカバー用ネジ:ステンレス仕様間口×奥行×高さmm 255×405×585質量(kg)2.125高さ(mm)588奥行(mm)403間口(mm)2552018年トラスコ掲載ページ9 0468
リスボックス 透明タイプ 手穴無し岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷から3日以内出荷
持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。
リスボックス 有色不透明タイプ 手穴無し岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷から3日以内出荷
持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。
リスボックス 有色不透明タイプ 手穴無し(2)岐阜プラスチック工業(RISU/リス)3日以内出荷
持ち手穴無しタイプ特長1.折りたたみ薄さが32mmと業界最薄。2.手に持ったソフト感とデザイン性において、どなたでも非常になじみ易い容器形状。3.肉厚を最大限薄くしている為、有効容積は90%。より狭いスペースでの使用に効力を発揮します。(従来品折りコン:約75%)4.ボトムロック方式採用により、ワンタッチにて組み立て・折りたたみが可能。
材質PP+TPE質量(kg)2.12有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×312×290外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×322×310折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×490×32TKG品番9-0175-0703TKG品番(2017)6-0168-1003
Hボックス型コンテナ B型プラテナーHB-110M3個セット岐阜プラスチック工業(RISU/リス)4日以内出荷
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
用途工業製品の大量輸送に。付属品持手金具適合カード差し(別売):プレート90×70トラスコ品番405-6887セット内容HB-110M×3個材質ポリプロピレン(PP)色グレー外形寸法(mm)奥行:502、間口:710、高さ:400容量(L)101有効内寸(mm)奥行:417、間口:625、高さ:369
ベルク 角型ペール グレー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレン形状角色グレー耐熱温度(℃)100
ベルク 角型ペール ブルー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から5日以内出荷
材質ポリプロピレン形状角色ブルー耐熱温度(℃)100
コンテナスタイルCS2-33J岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
ワンハンド開閉が可能です。連結機能付です。ポリ袋止め付です。
用途カラーでゴミの分別管理に最適。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.52018年トラスコ掲載ページ9 0493商品タイプ本体+フタ
BE型導電性コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)3日以内出荷
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。表面抵抗値(Ω)105以下
導電性TP型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から3日以内出荷
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。材質導電性ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)106以下適合カード差し(別売)TPプレート GQR200×70 TP-1 TP-2名入れなし
RBE型導電性コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)3日以内出荷
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。材質導電ポリプロピレン(PP)表面抵抗値(Ω)105以下名入れなし
ペダルペール岐阜プラスチック工業(RISU/リス)4日以内出荷
オートクレーブバックの受け器としても使用できるダストボックスです。 足で操作できるペダル式でポリ袋止めが付いています。
導電性TP型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)5日以内出荷から6日以内出荷
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します
帯電防止効果は永久的です
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。特性導電性コンテナ種類ベタ目
導電性コンテナ”BE型”岐阜プラスチック工業(RISU/リス)3日以内出荷
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。トラスコ品番251-1119材質電性ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)601×401×133表面抵抗値(Ω)105以下有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)551×351×115名入れなし
ST型コンテナーST-M9A 青岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。
トラスコ品番503-6640材質ポロプロピレン(PP)質量(kg)0.57有効内寸(mm)306×231×111フタなし適合カード差しST-2、ST-3外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)126名入れなし外寸法・奥行(mm)270コンテナ種類メッシュ
MB型メッシュコンテナー収穫コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
従来品を更に進化させ軽量化を実現。果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途農産物の収穫・流通・保管用。タイプネスティング可仕様3個組ネスティング式トラスコ品番241-0868材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305最大積載荷重(kg)20適合コンテナMB-210F/MB-215F有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)477×320×288名入れなし
【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥7,998~税込¥8,798~
1セット(5個)ほか
5日以内出荷
TP規格コンテナー リサイクルシリーズ
リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。
リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。
なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。
また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)
HB型コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)3日以内出荷
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
用途工業製品の大量輸送に最適です。材質本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄トラスコ品番836-2425質量(kg)3.3名入れなし2018年トラスコ掲載ページ8 0729
ボトルコンテナーM-45岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷から4日以内出荷
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳ビン45本フタの有無なし材質PP内寸(mm)526×292×160圧縮荷重(N[kgf])15480[1580]
トランクカーゴ TC-30S LOW岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。調理道具や設営道具など細々したアイテムを収納するのに最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。
用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。
プラテナー N-1岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から3日以内出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)114×85外寸(mm)150×105×80内寸(mm)122×89×78圧縮荷重(N[kgf])3030[310]
ボトルコンテナーPG-12岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)6日以内出荷
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)300×225×252外寸(mm)341×266×274内寸(mm)310×235×260圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]
カード差し ワンタッチ式 プレート80×37岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥23,980~税込¥26,378~
1セット(200個)ほか
3日以内出荷
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途オプションカード差し材質PP外寸(mm)80×37×8