【オーダー】 アングルキャリーLB岐阜プラスチック工業(RISU/リス)5日以内出荷
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
キャスターの取付がボトルレスになりました。
自在・固定キャスターの取付が可能です。キャスター交換が簡単にできるので製品を長くご使用いただけます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
従来品(アングルキャリーL、Ⅱ)と同じ高さ。混在しても問題なくご使用いただけます。
高さ(mm)(3インチキャスター取付)133短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、200(4インチナイロン車)、200(4インチエラストマー車)キャスター自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミコーナー赤、緑、青、黒キャスター種類自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪板幅(mm)(アルミ補強板)50、140キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車積載面高さ(mm)(3インチキャスター取付)105サービス分類オーダー・加工材質(Lアングル)PVC又はアルミ材質(コーナー)PP補強部材アルミ角パイプ(2個採用)
【オーダー】 アングルキャリーL岐阜プラスチック工業(RISU/リス)5日以内出荷
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。
従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
高さ(mm)(3インチキャスター取付)133短辺(mm)310~1100(1mm単位で指定可)長辺(mm)310~1500(10mm単位で指定可)耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車)キャスター自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪荷台寸法(幅)(mm)310~1100(1mm単位で指定可)フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミコーナー赤、緑、青、黒板幅(mm)(アルミ補強板)50、140特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)310~1500(10mm単位で指定可)キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車積載面高さ(mm)(3インチキャスター取付)105サービス分類オーダー・加工材質(Lアングル)PVC又はアルミ材質(コーナー)PP補強部材アルミ角パイプ(2個採用)
アングルキャリーLエラストマー車75L用岐阜プラスチック工業(RISU/リス)7日以内出荷
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ75L用材質コーナーPP、LアングルPVC色Lコーナー黒、アングル青質量(g)2650耐荷重(kg)150アズワン品番65-0393-39外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×474×133
アングルキャリーLエラストマー車30-50L用岐阜プラスチック工業(RISU/リス)7日以内出荷
現場で支持される定番品はコレ!
その他折りたたみコンテナ30から50L用材質コーナーPP、LアングルPVC色コーナー黒、Lアングル青質量(g)2410耐荷重(kg)150アズワン品番65-0393-38外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×400×133