カテゴリ
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
- マキタ(15)
- サンコー(三甲)(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- SMC(2)
- 修理(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 日立産機システム(1)
- brother(ブラザー)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- トヨタ(1)
- Luci(ルーチ)(1)
- WIZ'A(1)
- イワタ(ソフト)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- TRW(1)
「df 473」の検索結果

食品用コンテナー DF-14
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか翌々日出荷機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)473×318×91外寸(mm)545×362×110内寸(mm)485×330×107フタなしスタッキング高さ(mm)94ネスティング高さ(mm)54圧縮荷重(N[kgf])7930[810]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
食品用コンテナー DF-45
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥5,998~税込¥6,598~1個ほか翌々日出荷機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)473×318×293外寸(mm)550×362×320内寸(mm)485×330×317フタなしスタッキング高さ(mm)296ネスティング高さ(mm)175圧縮荷重(N[kgf])6170[630]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可