MB型メッシュコンテナー収穫コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
従来品を更に進化させ軽量化を実現。果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途農産物の収穫・流通・保管用。タイプネスティング可仕様3個組ネスティング式トラスコ品番241-0868材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)523×366×305最大積載荷重(kg)20適合コンテナMB-210F/MB-215F有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)477×320×288名入れなし
メッシュコンテナー リステナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(13件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬など産地から市場までの用途の広いコンテナです。
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
リステナー ブルー 外寸 mm :522×363×308 内寸 mm :487×328×302岐阜プラスチック工業(RISU/リス)5日以内出荷
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様●外寸(mm):522×363×308●内寸(mm):487×328×302●有効内寸(mm):474×315×292●材質:PP●容量(l):45●圧縮荷重(N):16950(1730kgf)●嵌合商品:MB-210F・215F●積み重ね形式:スタッキング式●底面形状:格子リブ●ポスコード:36930-3●カラー:ブルーアズワン品番67-5963-06