絞り込み
ブランド
- DNライティング
- モノタロウ(6,086)
- BIGM(丸山製作所)(214,996)
- オカムラ(岡村製作所)(72,295)
- Panasonic(パナソニック)(62,462)
- エスコ(61,313)
- ホンダ(59,565)
- メディアカバーマーケット(42,125)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35,309)
- スバル(31,940)
- 大阪魂(29,294)
- TRUSCO(17,262)
- SHIMANO(シマノ)(16,229)
- 三菱電機(16,149)
- Kawasaki(15,570)
- エレコム(14,041)
- VISHAY(13,468)
- アズワン(11,937)
- DAYTONA(デイトナ)(11,470)
- NAKANO(11,204)
- ANALOG DEVICES(10,441)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
DNライティング
DNライティングのページです。DNライティングは、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在393件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | DNライティング株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒254-0036 神奈川県平塚市宮松町15-23 |
特価

シームレスラインランプ
DNライティング¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から22日以内出荷シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間品種シームレスラインランプ
シームレスラインランプ
DNライティング(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から6日以内出荷端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
エースラインランプ
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から35日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能品種エースラインランプ
エコラインランプ
DNライティング¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から6日以内出荷Φ15.5mm、省スペースランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)電球の種類蛍光ランプ
LEDたなライト
DNライティング¥9,098~税込¥10,008~1個21日以内出荷から22日以内出荷LEDたなライト コンパクト設計 棚全面照射型 乳白半透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可 什器の間接照明にも使用可電源内蔵品種たなライト使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エコラインランプ
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から36日以内出荷高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間品種エコラインランプ
LEDモジュール
DNライティング¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から22日以内出荷スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
PWM信号制御調光器
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り
DNライティング¥1,298税込¥1,4281本当日出荷器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
直流電源装置
DNライティング¥17,980税込¥19,7781個当日出荷直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ質量(kg)0.9品種直流電源装置使用場所屋内・軒下調光率(%)PWM制御3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
たなライト
DNライティング¥13,980~税込¥15,378~1個21日以内出荷から22日以内出荷LEDたなライト 棚全面照射型 T6スリムランプ(Φ20mm)と同等のサイズ 照射方向調節可能 電源送り可能電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】7灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
コネクタ
DNライティング¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
渡りコード
DNライティング¥1,098~税込¥1,208~1個21日以内出荷から22日以内出荷器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません定格AC125V・5A品種渡りコード
電源コード
DNライティング¥4,998~税込¥5,498~1個21日以内出荷から22日以内出荷温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード 什器間で電源を送るときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します定格AC250V・12A品種3P継源コード
直流電源装置
DNライティング¥33,980税込¥37,3781個当日出荷LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥16,980~税込¥18,678~1個21日以内出荷から22日以内出荷Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥5,698~税込¥6,268~1個21日以内出荷から22日以内出荷エクストリームコンパクト 全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2520mm以内)サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2520mm以内
冷蔵・冷凍用LEDモジュール
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個21日以内出荷から22日以内出荷冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップサイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可エコロジー商品省エネ
片切りコード
DNライティング¥1,498税込¥1,6481個21日以内出荷1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
電源コード
DNライティング¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から22日以内出荷接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します定格AC125V・12A品種3P電源コード
電源コード
DNライティング¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から21日以内出荷2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します定格AC125V・12A品種3P電源コード
直流電源装置
DNライティング¥12,980税込¥14,2781個当日出荷LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで容量44VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
直流電源装置
DNライティング¥6,498税込¥7,1481個22日以内出荷LEDモジュール用 非調光 LEDモジュール入力電力14W(13W)まで質量(kg)0.17容量36VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
什器コンセント
DNライティング¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から22日以内出荷トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント 什器用接地極付2Pコンセント 受電・給電どちらにも使用可能 温度ヒューズ内蔵型長さ(mm)63定格電圧AC250V品種MKコンセント定格電流(A)12
延長コード
DNライティング¥999~税込¥1,099~1個21日以内出荷から22日以内出荷ダウンライト用延長コード ショーケース用延長コード 直流電源装置と灯具間を延長する場合に使用します定格AC300V・7A品種延長コード
マグネット付露出型ラインコン
DNライティング¥19,980~税込¥21,978~1個21日以内出荷から22日以内出荷電源コード付マグネット付ラインコンセント 合計12Aまで給電可能 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)12
フレキシブルLEDモジュール
DNライティング¥8,298~税込¥9,128~1個21日以内出荷フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール色温度3500使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
LED電源
DNライティング¥4,998税込¥5,4981個22日以内出荷ダウンライト用 非調光 1灯用質量(kg)0.144容量10VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光