絞り込み
ブランド
- DNライティング
- モノタロウ(3,834)
- メディアカバーマーケット(40,193)
- エスコ(39,753)
- 大阪魂(21,091)
- Panasonic(パナソニック)(14,392)
- TRUSCO(12,279)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,773)
- NAKANO(6,709)
- SK11(4,023)
- TKG(3,893)
- マキタ(3,872)
- カクダイ(3,768)
- LAMP(スガツネ工業)(3,618)
- パール金属(3,514)
- イスカル(3,364)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,284)
- サンワサプライ(3,069)
- アズワン(3,059)
- コガネイ(2,882)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
DNライティング
DNライティングのページです。DNライティングは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | DNライティング株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒254-0036 神奈川県平塚市宮松町15-23 |
特価

シームレスラインランプ
DNライティング(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から6日以内出荷端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
シームレスラインランプ
DNライティング¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から21日以内出荷シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間品種シームレスラインランプ
エースラインランプ
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から34日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能品種エースラインランプ
エコラインランプ
DNライティング¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から6日以内出荷Φ15.5mm、省スペースランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)電球の種類蛍光ランプ
コネクタ
DNライティング¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
エコラインランプ
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から35日以内出荷高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間品種エコラインランプ
PWM信号制御調光器
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
直流電源装置
DNライティング¥33,980税込¥37,3781個当日出荷LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
直流電源装置
DNライティング¥17,980税込¥19,7781個当日出荷直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ質量(kg)0.9品種直流電源装置使用場所屋内・軒下調光率(%)PWM制御3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り
DNライティング¥1,298税込¥1,4281本当日出荷器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
電源コード
DNライティング¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から21日以内出荷接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します定格AC125V・12A品種3P電源コード
電源コード
DNライティング¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から20日以内出荷2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します定格AC125V・12A品種3P電源コード
直流電源装置
DNライティング¥12,980税込¥14,2781個当日出荷LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで容量44VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
継線コード 3PTJ1500
DNライティング¥4,798税込¥5,2781本4日以内出荷温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード。什器間で電源を送るときに使用します。温度ヒューズは91℃で電流を遮断しますコード長さ(m)1.5