カテゴリ

  • 照明(51)
  • 空調・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
  • DNライティング
  • モノタロウ(5)
  • IDEC(和泉電気)(298)
  • omron(オムロン)(196)
  • マリンテック(179)
  • シュナイダーエレクトリック(140)
  • RS PRO(106)
  • Qlight(101)
  • 富士電機(97)
  • コガネイ(89)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(89)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(86)
  • カシムラ(62)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(60)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(58)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(45)
  • 日恵製作所(43)
  • 日機(43)
  • マルヤス電業(41)
  • 槌屋ヤック(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED DC24」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
689税込758
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
定格DC24V・2A品種延長コード
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
エクストリームコンパクト 全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2520mm以内)
サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2520mm以内
接続コード DNライティング接続コードDNライティング
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
品種接続コード
LED部品調光調色ケーブル DNライティングLED部品調光調色ケーブルDNライティング
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
器具を離して調光・調色信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A品種調光調色信号渡りコード
LED部品調光調色ケーブル DNライティングLED部品調光調色ケーブルDNライティング
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500定格DC24V・2A品種調光調色信号接続コード
SC3-LED用調光信号渡りコード DNライティングSC3-LED用調光信号渡りコードDNライティング(1件のレビュー)
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
定格DC24V・2ARoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,398税込5,938
1個
20日以内出荷
MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)
仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,598税込6,158
1個
20日以内出荷
スリムサイズ 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,298税込6,928
1個
20日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,298税込6,928
1個
20日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,598税込7,258
1個
20日以内出荷
集光レンズタイプ(1/2ビーム角50°) 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
延長コード DNライティング延長コードDNライティング
999税込1,099
1個
6日以内出荷から20日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
定格DC24V・2A品種延長コード
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
7,198税込7,918
1個
11日以内出荷から20日以内出荷
フレキシブル 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎に切断可能 特寸対応可
サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LED器具段調光アダプタ DNライティングLED器具段調光アダプタDNライティング
4,798税込5,278
1個
20日以内出荷
LEDモジュール用 直流電源装置とLEDモジュールの間に接続 段調光(10%、30%、60%、100%) LEDモジュール入力電力240Wまで
質量(kg)0.08品種段調光アダプタ入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで使用場所屋内調光率(%)60%、30%、10%、100%
LED器具部品ZLHコード DNライティングLED器具部品ZLHコードDNライティング
2,098税込2,308
1個
20日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
質量(kg)0.015定格DC24V・1.2A品種プラグ付コード
LED器具位相調光ドライバー DNライティングLED器具位相調光ドライバーDNライティング
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
LEDモジュール用 調光 位相制御 1%(0%)~100%
質量(kg)0.13品種位相調光ドライバ入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで使用場所屋内調光範囲位相1%(0%)~100%
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適 高演色型(Ra95-98)
長さ(mm)85質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキシブル ディフューズ トップビュー 最小曲げ半径500mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
軒下チェーンLEDモジュール DNライティング軒下チェーンLEDモジュールDNライティング
5,398税込5,938
1個
20日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6000mm以内)
電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール定格入力電力DC24V使用場所軒下調光方式PWM/DALI連結1系統6000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2000mm以以内)
電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
20,980税込23,078
1個
20日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
軒下チェーンLEDモジュール DNライティング軒下チェーンLEDモジュールDNライティング
23,980税込26,378
1個
20日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以以内)
電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
屋外用LEDモジュール DNライティング屋外用LEDモジュールDNライティング
16,980税込18,678
1個
20日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
10,980税込12,078
1個
20日以内出荷
軒下用 乳白パイプ 拡散光 IP保護等級IP64
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
7,998税込8,798
1個
20日以内出荷
制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
屋外用LEDモジュール DNライティング屋外用LEDモジュールDNライティング
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可
電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10122mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
5,598税込6,158
1個
20日以内出荷
薄型 全40サイズ(特寸32種類) 乳白半透明カバー 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以下) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用環境屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
799税込879
1個
20日以内出荷
調光・調色LEDモジュール用 LEDモジュール間を延長する場合に使用します
質量(kg)0.001定格DC24V・2A品種延長コード
LEDダウンライト DNライティングLEDダウンライトDNライティング
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
軒下チェーンLEDモジュール DNライティング軒下チェーンLEDモジュールDNライティング
5,298税込5,828
1個
20日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
長さ(mm)100電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内
フレキシブルLEDモジュール DNライティングフレキシブルLEDモジュールDNライティング
8,398税込9,238
1個
20日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール色温度3500使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
12,980税込14,278
1個
20日以内出荷
フレキシブル 高照度タイプ 1014mmサイズで2820lmの明るさ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5014mm以内) 50mm毎で切断可能 特寸対応可
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5014mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,898税込7,588
1個
20日以内出荷
色温度5000K~2800Kの間で調節可 スリムサイズ 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
9,998税込10,998
1個
20日以内出荷
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可