カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- DNライティング
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
「dーex153wch」の検索結果

ダウンライト(100V仕様)
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷から21日以内出荷什器用 高演色型 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(35°/ 50°/100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適質量(kg)0.1電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)入力電圧(V)100器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)30使用場所屋内(什器用)調光方式位相演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)60調色の可否×
LEDダウンライト
DNライティング¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷から21日以内出荷薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ