カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
  • DNライティング
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ELPA(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • テス・ライティング(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dk2p 2500」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED器具部品渡りコード DNライティングLED器具部品渡りコードDNライティング
2,498税込2,748
1個
21日以内出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
LED渡りコード DNライティングLED渡りコードDNライティング
2,498税込2,748
1個
20日以内出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500品種接続コード
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティングTB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切りDNライティング
1,298税込1,428
1本
当日出荷
器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング(8件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から5日以内出荷
豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED DNライティングコンパクト型LED間接照明器具 SC3-LEDDNライティング
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷
入力電圧(V)AC100タイプ屋内仕様LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否
渡りコード DNライティング渡りコードDNライティング
1,098税込1,208
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A品種渡りコード
接続コード DNライティング接続コードDNライティング
1,198税込1,318
1個
20日以内出荷から21日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
品種接続コード
電源接続用コネクタケーブル DNライティング電源接続用コネクタケーブルDNライティング
1,898税込2,088
1個
21日以内出荷
AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A品種接続ケーブル
調光信号渡りコード DNライティング調光信号渡りコードDNライティング
1,098税込1,208
1個
21日以内出荷
調光器からの信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500質量(kg)0.033定格DC24V・2A品種調光信号接続コード
SC3-LED用渡りコード DNライティングSC3-LED用渡りコードDNライティング(1件のレビュー)
559税込615
1本
4日以内出荷
器具間の延長コード。
定格125V/5A連結数10灯までRoHS指令(10物質対応)対応
エコラインランプ DNライティングエコラインランプDNライティング
8,298税込9,128
1本
当日出荷から7日以内出荷
Φ15.5mm、省スペースランプ
電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
接続コード DNライティング接続コードDNライティング
3,500税込3,850
1個
20日以内出荷
MXスレーブからの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種調光調色信号接続コード
片切り接続コード DNライティング片切り接続コードDNライティング
1,898税込2,088
1個
20日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500定格DC24V・5A品種接続コード
SC3-LED用調光信号渡りコード DNライティングSC3-LED用調光信号渡りコードDNライティング(1件のレビュー)
429税込472
1本
4日以内出荷
定格DC24V・2ARoHS指令(10物質対応)対応
照明器具カテゴリ