カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- DNライティング
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- NTカッター(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- テス・ライティング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
「dk2p 2500」の検索結果

TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り
DNライティング¥1,298税込¥1,4281本当日出荷器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
片切り接続コード
DNライティング¥1,898税込¥2,0881個21日以内出荷多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します長さ(mm)4500定格DC24V・5A品種接続コードエコロジー商品省エネ
渡りコード
DNライティング¥1,098~税込¥1,208~1個21日以内出荷から22日以内出荷器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません定格AC125V・5A品種渡りコード
コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED
DNライティング¥7,098税込¥7,8081個当日出荷タイプ屋内仕様入力電圧(V)AC100LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否可
シームレスラインランプ
DNライティング(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から6日以内出荷端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
調光信号渡りコード
DNライティング¥1,098税込¥1,2081個22日以内出荷調光器からの信号線の接続(器具)に使用します長さ(mm)2500質量(kg)0.033定格DC24V・2A品種調光信号接続コード
エコラインランプ
DNライティング¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から6日以内出荷Φ15.5mm、省スペースランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)電球の種類蛍光ランプ
片切りコード
DNライティング¥1,498税込¥1,6481個21日以内出荷1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ