カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(348)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- DNライティング
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(3,738)
- DEEN(319)
- C’ultiva(カルティバ)(208)
- 渡辺電機工業(180)
- 住友電工ハードメタル(176)
- 京セラ(174)
- イスカル(151)
- エスコ(115)
- 三菱マテリアル(110)
- IDEC(和泉電気)(108)
- タンガロイ(106)
- DENALI(104)
- CKD(94)
- AZLA(アズラ)(87)
- サンドビック(85)
- DAYTONA(デイトナ)(69)
- ホームテイスト(68)
- SecuSTATION(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dn」の検索結果

シームレスラインランプ
DNライティング(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から7日以内出荷端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
直流電源装置
DNライティング¥33,980税込¥37,3781個当日出荷LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
シームレスラインランプ
DNライティング¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から21日以内出荷シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間品種シームレスラインランプ
エコラインランプ
DNライティング¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から7日以内出荷Φ15.5mm、省スペースランプ電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
PWM信号制御調光器
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個当日出荷入力電圧(V)AC100材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ
DNライティング¥1,998税込¥2,1981個当日出荷お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
LEDモジュール
DNライティング¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から21日以内出荷スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
位相制御調光器
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から21日以内出荷正位相制御 出力負荷3Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください制御方式位相品種調光器出力の適合負荷3Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
LED間接器具
DNライティング¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面発光(Ichi-Men Series) 調光兼用型 2000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能電源内蔵品種ライン照明使用場所屋内調光方式PWM
LED間接器具
DNライティング¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から21日以内出荷Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
LEDモジュール
DNライティング¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から20日以内出荷MC-LED4 Sの1/2の明るさ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以内)仕様磁石付、直流電源装置別置、光源寿命:40,000時間カバースクエア型カバー電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内明るさ低輝度調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
直流電源装置
DNライティング¥17,980税込¥19,7781個当日出荷直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ質量(kg)0.9品種直流電源装置使用場所屋内・軒下調光率(%)PWM制御3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り
DNライティング¥1,298税込¥1,4281本当日出荷器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
電源コード
DNライティング¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から21日以内出荷MKコネクタが両側についたコード MKコンセントがついた什器間で電源を送るときに使用します定格AC125V・12A品種MKコンセント用継線コード
什器コンセント
DNライティング¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から21日以内出荷トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント 什器用接地極付2Pコンセント 受電・給電どちらにも使用可能 温度ヒューズ内蔵型長さ(mm)63定格電圧AC250V品種MKコンセント定格電流(A)12
直流電源装置
DNライティング¥12,980税込¥14,2781個当日出荷LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで容量44VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
LEDモジュール
DNライティング¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から21日以内出荷フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸対応可 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2022 準グランプリ受賞電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
継線コード 3PTJ1500
DNライティング¥4,798税込¥5,2781本4日以内出荷温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード。什器間で電源を送るときに使用します。温度ヒューズは91℃で電流を遮断しますコード長さ(m)1.5
LED間接器具
DNライティング¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
屋外用LED照明
DNライティング¥55,980~税込¥61,578~1個20日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型 ナロー配光タイプ電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥71,980~税込¥79,178~1個20日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具
DNライティング¥49,980~税込¥54,978~1個20日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷軒下用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IPX4 調光兼用型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角25° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種軒下用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V
LEDたなライト
DNライティング¥9,098~税込¥10,008~1個20日以内出荷から21日以内出荷LEDたなライト コンパクト設計 棚全面照射型 乳白半透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可 什器の間接照明にも使用可電源内蔵品種たなライト使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エースラインランプ
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷から34日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能品種エースラインランプ
電源コード
DNライティング¥4,598~税込¥5,058~1個20日以内出荷接地極付2PプラグとMKコネクタが一体になったコード 2極接地極付コンセントからMKコンセントへ給電するときに使用します定格AC125V・12A品種MKコンセント用電源コード
電源コード
DNライティング¥5,198~税込¥5,718~1個20日以内出荷から21日以内出荷2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します定格AC125V・12A品種3P電源コード
たなライト
DNライティング¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷から21日以内出荷LEDたなライト 棚全面照射型 T6スリムランプ(Φ20mm)と同等のサイズ 照射方向調節可能 電源送り可能電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】7灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥8,698~税込¥9,568~1個20日以内出荷色温度5000K~2800Kの間で調節可 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 100mm毎で切断可能 特寸対応可電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール
DNライティング¥5,598~税込¥6,158~1個20日以内出荷フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ