カテゴリ
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DNライティング
- goot(太洋電機産業)(2)
- 岩崎電気(1)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「eld 2 24240 fd」の検索結果
特価

直流電源装置
DNライティング¥33,980税込¥37,3781個当日出荷LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
PWM信号制御調光器
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個当日出荷材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3入力電圧(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応