カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- DNライティング
- エコデバイス(14)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- エコリカ(4)
- 東京メタル(3)
- エイチ・エー・エー光学(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- ラトックシステム(2)
- SPARKFUN(2)
- 嵯峨電機工業(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- BROADCOM(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- BLACK BOX(1)
- DIGILENT(1)
- アライドテレシス(1)
- CQ出版(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fpl led」の検索結果
特価

LED間接器具
DNライティング¥26,980~税込¥29,678~特価1個当日出荷から21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面発光(Ichi-Men Series) 調光兼用型 2000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能電源内蔵品種ライン照明使用場所屋内調光方式PWM
LEDモジュール
DNライティング¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM-FPL/TRM-FMZカバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュールエコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH D-FPLカバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRH S-FPLカバースクエア型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュール平均演色評価数Ra85エコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥14,980~税込¥16,478~1個20日以内出荷TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRM S-FPL/TRM S-FMZカバースクエア型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュールエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥25,980~税込¥28,578~1個20日以内出荷から21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242Vエコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥71,980~税込¥79,178~1個20日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具
DNライティング¥26,980~税込¥29,678~1個20日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242Vエコロジー商品省エネ
屋外用LED照明
DNライティング¥93,980税込¥103,3781個20日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)長さ(mm)912質量(kg)3.4電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED間接器具
DNライティング¥67,980~税込¥74,778~1個20日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可
LED間接器具
DNライティング¥26,980~税込¥29,678~1個20日以内出荷から21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 7000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時20灯以内、AC200V時40灯以内入力電圧AC100~200~242Vエコロジー商品省エネ
建築化LED照明
DNライティング¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 高効率・ローコストモデル電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V、200V共用エコロジー商品省エネ
PWM信号制御調光器
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個当日出荷入力電圧(V)AC100材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応