カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • DNライティング
  • ダイヤトレンド(81)
  • オカムラ(岡村製作所)(71)
  • メディアカバーマーケット(35)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(19)
  • ケナメタル(17)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](8)
  • CIO(7)
  • サンドビック(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • Mate(4)
  • イチグチ(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • Canon(3)
  • フジクラ(3)
  • アイリスチトセ(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • エスティジェイ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scf」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 落下防止サドル 2個入 DNライティング

    落下防止サドル 2個入

    DNライティング
    789税込868
    1個
    20日以内出荷
    上向き・下向き取付可能
    品種SCF落下防止サドル
  • LED器具部品 DNライティング

    LED器具部品

    DNライティング
    789税込868
    1箱(2個)
    20日以内出荷
    照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します サドルの取付方向を変えることで30°、45°に調整できます 上向き・下向き取付可能
    品種SCF斜めサドル
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型 ナロー配光タイプ
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) 調光兼用型 コンパクト型 ワイド配光タイプ
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    25,980税込28,578
    1個
    20日以内出荷
    Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) 調光調色型(5000K~2800K) 調光調色型(5000K~2400K)受注品 コンパクト型 ワイド配光タイプ
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • PWM信号制御調光器 DNライティング

    PWM信号制御調光器

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC100材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応