カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- DNライティング
- ホンダ(27)
- タンガロイ(10)
- アイゼン(2)
- セキセイ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
「t9125」の検索結果

LEDモジュール
DNライティング¥329,800税込¥362,7801個20日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
屋外用LEDモジュール
DNライティング¥329,800税込¥362,7801個20日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
LEDモジュール
DNライティング¥339,800税込¥373,7801個20日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内
屋外用LEDモジュール
DNライティング¥339,800税込¥373,7801個20日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内エコロジー商品省エネ