カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DNライティング
- ニッサン(12)
- SMC(3)
- コニシ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アズワン(1)
- SONY(ソニー)(1)
- TRUSCO(1)
- 山洋電気(1)
- EDWIN(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- えいむ(1)
「wf-102」の検索結果

LEDダウンライト
DNライティング¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1エコロジー商品省エネ