絞り込み
容量(mL)
- 50~60未満(1)
ブランド
- EBM(江部松商事)
- モノタロウ(4)
- 福井クラフト(13)
- カネ大白木屋(11)
- エムズジャパン(1)
- Richell(リッチェル)(1)
- アデリア(石塚硝子)(11)
- TKG(5)
- 東洋佐々木ガラス(10)
- エムタカ(1)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(145)
- HARIO(56)
- カリタ(36)
- 萩原(36)
- UCC(上島珈琲)(29)
- Nestle(ネスレ)(26)
- CAPTAIN STAG(26)
- カップス(26)
- パール金属(24)
- 不二貿易(20)
- ブランドをもっと見る
「盃」の検索結果
特価

エコストア ランドリーリキッド ユーカリ
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個(500mL)ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟剤なしでも柔らかく、衣類を清潔に仕上げる濃縮タイプの洗濯用液体洗剤用途綿・麻・合成繊維用成分界面活性剤、金属封鎖剤、アルカリ剤、安定化剤、水軟化剤、pH調整剤、泡調整剤、香料液性弱アルカリ性使用の目安[一般の洗濯機]水量45Lに対しキャップ1杯。洗濯量、汚れに応じて使用量を調整してください。
マイコン式炊飯ジャー 5.5合炊き
EBM(江部松商事)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷付属品計量カップ、しゃもじ仕様炊き上がり時間:50~60分、12杯質量(kg)3.1電源(V)単相100外寸(mm)255×355×H210ガス消費量(kW)炊飯時:600、保温時:19.6EBM品番1140200
エコストア ファブリックソフナー 柔軟仕上げ剤
EBM(江部松商事)¥899~税込¥989~1個(500mL)ほか翌々日出荷衣類をなめらかに柔らかく仕上げる柔軟仕上げ剤用途衣料品用(綿・毛・絹・合成繊維)成分界面活性剤形状液体使用の目安[一般の洗濯機]水量45Lに対しキャップ1杯。洗濯量に応じて使用量を調整してください。
SX 電気式スープウォーマー PC蓋仕様
EBM(江部松商事)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷種別10L質量(kg)5容量(L)10(みそ汁60杯)電源単相100V420Wコード長さ(m)約1.3最高温度(℃)85外寸(mm)380×380×H355EBM品番8929800
SX 電気式スープウォーマー ステンレス蓋仕様
EBM(江部松商事)¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷種別10L質量(kg)5.4容量(L)10(みそ汁60杯)電源単相100V420Wコード長さ(m)約1.3最高温度(℃)85外寸(mm)380×380×H365EBM品番8929700
スープ&フードウォーマー
EBM(江部松商事)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷質量(kg)4.5容量(L)8(みそ汁50杯)電源(V)単相100 400Wコード長さ(m)約1.6外寸(mm)Φ345×H360温度調節範囲(℃)20~90EBM品番8836400
総残留塩素測定用試薬 DPD No.3 粉末
EBM(江部松商事)¥9,698税込¥10,6681個(100g)翌々日出荷種別1000回分測定方法1.検水10mLにてDPDNo.1で遊離残留塩素濃度を測定した後、本試薬0.1g(付属さじ1杯分)を加えて、振り混ぜます。2.2分間放置後、測定器の標準色と比較して、総残留塩素濃度を測定します。EBM品番7515000