絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)
- ヤマニパッケージ(154)
- バキュバン(2)
- キリンビール(1)
- 日清食品(1)
- P・O・Pプロダクツ(25)
- 用美(ヤマコー)(24)
- ライズ(1)
- 前川金属工業所(宝こづち印)(6)
- エムズジャパン(33)
- 東洋佐々木ガラス(45)
- アデリア(石塚硝子)(37)
- TKG(34)
- 福井クラフト(31)
- カネ大白木屋(30)
- 青山硝子(27)
- アサヒ(厨房)(18)
- 大館工芸社(18)
- 大和物産(17)
- ブランドをもっと見る
「酒」の検索結果

サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん
EBM(江部松商事)¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。適温・適量が常に一定。1.~6.サーモスタット(ダイヤル式30℃~93℃)で熱くなりすぎることがありません。電源(V)100品名・タイプ酒燗器
デジタル酒温度計
EBM(江部松商事)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質本体、キャップ:ABS、センサー:ステンレス全長(mm)230電源リチウム電池CR20321個バッテリー容量(mAh)240防滴構造IPX2相当EBM品番896300
SW 18-8 酒捨器
EBM(江部松商事)¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷材質18-8ステンレス寸法(mm)Φ215×H605容量(L)3.4品名・タイプ日本酒・焼酎用品EBM品番6753900
自動酒燗器 ミニ燗太
EBM(江部松商事)¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷電源100V消費電力500W水槽容量(L)2品名・タイプ酒燗器寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×280×H680EBM品番1028500
卓上酒燗器 ミニかんすけ 匠
EBM(江部松商事)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷材質本体:天然木、陶器、チロリ:錫質量(kg)2容量(mL)360外寸(mm)チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155品名・タイプ酒燗器EBM品番1093310
サンシン ガス 自動 酒燗器 お燗番
EBM(江部松商事)¥799,800税込¥879,7801個翌々日出荷バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。仕様採酒口:5ウェイ電源(V)100消費電力(W)150温度範囲(℃)30~93可変能力120本/6分間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×910水槽容量(L)24品名・タイプ酒燗器ガス消費量(kW[kcaL/h])6000
能作 錫 富士山 FUJIYAMA
EBM(江部松商事)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷純度100%の錫は非常に柔らかく、形状や厚さにもよりますが手で容易に曲げることができます。金属でありながらも人肌に馴染む錫を、生活の様々なシーンでお楽しみください。容量(mL)40外寸(mm)Φ73×H35EBM品番5927300
華 ぐいのみ
EBM(江部松商事)¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷錫イオンの効果でお酒が美味しくまろやかに!。銅は熱伝導性に優れ、冷たいお酒を注ぐと一気に冷えて、その冷たさを保持してくれます。
能作 錫 kuzushi Yure 金箔
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷純度100%の錫は非常に柔らかく、形状や厚さにもよりますが手で容易に曲げることができます。金属でありながらも人肌に馴染む錫を、生活の様々なシーンでお楽しみください。
焼酎サーバー 黒塗り台セット 長崎物語
EBM(江部松商事)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷材質セラミック容量(mL)2300外寸(mm)Φ175×H275品名・タイプ日本酒・焼酎用品EBM品番875700
焼酎サーバー 黒塗り台セット 青磁
EBM(江部松商事)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷材質セラミック容量(mL)2300外寸(mm)Φ175×H275品名・タイプ日本酒・焼酎用品EBM品番875600