安全保護具・作業服・安全靴 (336) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (47) バイク用品 (8,328) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (2) ブランド: Kawasakiブランド: 山本光学すべて解除
SN-770 オーバーグラスタイプ一眼形保護めがね 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
コンパクト設計のオーバーグラスタイプ。男性から女性まで幅広くフィット(眼鏡の上から掛けられる)
仕様 UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能 フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状 一眼型 レンズ 防曇 材質(レンズ) PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番 788-7167 質量(g) 54 タイプ メガネ併用可 規格 JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 157×57×159 加工 硬化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YG-6000 保護ゴーグル 山本光学 (33件のレビュー) 当日出荷
人気のベストセラーモデル。耐衝撃性と耐久性の高い成形球面レンズタイプ。
肌に触れる部分に柔らかなエラストマー素材を採用。
用途 研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム) エラストマー、PP 質量(g) 92 仕様 ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格 JIS規格品 材質(レンズ) ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm) 2.4
LF-401 L-fit 一眼形保護めがね 山本光学 (16件のレビュー) 当日出荷
日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。
ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 384-5036 形状 一眼型 色 クリア 質量(g) 27 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
デミスト3(くもり止め液) 山本光学 (22件のレビュー) 当日出荷
めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプ スプレー トラスコ品番 371-9758 主成分 フッ素系界面活性剤、アルコール RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね ※ノンコート 山本光学 (29件のレビュー) 当日出荷
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途 切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。 材質(レンズ) ポリカーボネートレンズ(ノンコート) 仕様 JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付 種別 対飛来物用 形状 1眼型 質量(g) 43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×65×150
NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 (14件のレビュー) 当日出荷
ノーズパッド部とクッションバー部にソフトラバー素材を採用。
度付めがね併用可能なオーバーグラスタイプ保護めがね。
用途 切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 形状 一眼型 質量(g) 49 加工 硬化処理 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 約2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YX-530 一眼形保護めがね 山本光学 (10件のレビュー) 当日出荷
フレームの横幅を調整出来る機能、ソフトノーズパッド
用途 切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 材質 フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネート トラスコ品番 836-5853 質量(g) 26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 151×45×161 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YF-800 くもり止め超軽量フェイスシールドグラス 山本光学 (39件のレビュー) 当日出荷
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途 粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) PET 仕様 YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容 フレーム 1個シールド 3枚 形状 一眼型 タイプ メガネ併用可 レンズ 防曇 機能 シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 (21件のレビュー) 当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途 切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等 レンズ色 クリア 仕様 JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製) 種別 対飛来物用 形状 1眼型 質量(g) 43 タイプ メガネ併用可 規格 JIS T8147 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×65×150 フレーム色 透明 加工 硬化処理 材質(フレーム) ポリカーボネート製 材質(トリム) エラストマー
YG-700 有機溶剤対応保護ゴーグル 山本光学 (5件のレビュー) 当日出荷
レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 通気孔付 トラスコ品番 326-8071 形状 ゴーグル型 質量(g) 94 タイプ メガネ併用可 機能 メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) イソプロピレンラバー 再生紙使用マーク 適合
ハイパーデミスト2(高性能くもり止め液) 山本光学 (7件のレビュー) 当日出荷
めがねやゴーグルのくもり対策に最適。
視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途 マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。
ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。
一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。) タイプ スプレー 主成分 水、界面活性剤、アルコール系溶剤 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付) 山本光学 (27件のレビュー) 当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途 研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等 形状 ゴーグル型 機能 レンズ交換可、メガネ併用可 種別 対浮遊・飛来粉じん 質量(g) 108 フレーム ゴム(通気孔付) フレーム色 ブラック レンズ アセチ(0.6mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 (9件のレビュー) 当日出荷
大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
全面フィットで、ゴーグルに近い防護性能を実現。
用途 切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇性、キズ付防止 形状 1眼型 質量(g) 57 タイプ メガネ併用可 規格 JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×67×169 加工 硬化処理 機能 プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色 テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 調整機能 長さ・角度調整可 材質(テンプル) ナイロン 材質(トリム) エラストマー 再生紙使用マーク 適合
YG-506 保護ゴーグル 山本光学 (26件のレビュー) 当日出荷
対浮遊、飛来粉じん
レンズ交換可
メガネ、マスク併用可
用途 研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。
鋳造砂処理に。
農薬散布に。
その他粉じん発生作業等に。 形状 ゴーグル型 フレーム 軟質ビニール(ベンチレーター付) 質量(g) 74 フレーム色 ブラック
SN-737 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷
オーバーグラスタイプ保護めがねの定番モデル
クッションバー付きでテンプル角度調節も可能なモデル
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質 (クッションバー)エラストマー 質量(g) 49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×65×168 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 約2
YS-70 有機溶剤対応 二眼形保護めがね 山本光学 (4件のレビュー) 当日出荷
有機溶剤対応保護めがね
レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ
上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状 二眼型 仕様 上下ひさしサイド付き TGK品番 941-87-03-31 質量(g) 32 レンズ色 クリア 材質(フレーム) ポリアミド 材質(レンズ) ポリアミド アズワン品番 1-6216-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様) 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。
防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
仕様 耐衝撃性 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル 質量(g) 81 ベルト幅(mm) 18 フレーム 通気孔なし ベルト 織りゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 164×77×76 レンズ 外面:ハードコート、内面:くもり止め レンズ厚さ(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YG-1100 PAF 保護ゴーグル 【PAF(パフ)】 山本光学 当日出荷
眼鏡が併用できる成形レンズタイプの保護ゴーグル。ヘルメット装着時でも違和感なくしっかりフィット。
形状 ゴーグル型 質量(g) 123 レンズ色 クリア 適合規格 JIS(JIS T8147)ANSI(Z87.1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W201×H81×D85 (mm) ※ベルト部除く レンズ PAF(両面プレミアムハードコートくもり止め) 機能 曇り止め、UVカット、マスク併用可、防傷加工 材質(フレーム) ポリ塩化ビニル(マニュアルベンチレーション) 材質(レンズ) ポリカーボネート 色(フレーム) ブラック レンズ厚さ(mm) 2.2
YG-6000 YCP 保護ゴーグル(ヘルメット専用タイプ) 山本光学 (1件のレビュー) 当日出荷
ベルトの伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップを標準装備。
仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 機能 マスク併用可、レンズ交換可 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 適合 (ヘルメット):消防型(アメリカン型)、MP型 トラスコ品番 434-9521 質量(g) 114 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア フレーム色 ブラックシルバー 加工 硬化処理 材質(フレーム) エラストマー、PP レンズ厚さ(mm) 2.4 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
YS-390 二眼形保護めがね 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
用途 切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 形状 二眼型 機能 レンズ交換可、UVカット 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー 質量(g) 31 レンズ色 クリア JIS規格 JIS T 8147規格品 レンズ厚さ(mm) 約2
LF-240G プロテクトカバー付 一眼形保護めがね 山本光学 当日出荷
軽量で隙間なくフィットする人気のLF-201の全周プロテクトカバー付モデル。
用途 作業中に発生する飛来物、粉じん、薬品、熱、有害な光から眼の保護用。 仕様 軽量型 材質 フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・コロロプレンゴム 形状 二眼型 質量(g) 34 レンズ色 クリア 適合規格 JIS 内容 保護メガネ本体、プロテクトカバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 151×50×156 フレーム色 ブラック レンズ PET-AF(ポリカーポネート/両面ハーバーコート&くもり止め) 材質(レンズ) ポリカーボネート
YX-510 一眼形保護めがね 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
ソフトノーズパット、ソフトクッションテンプル
形状 一眼型 機能 防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプル トラスコ品番 836-5851 質量(g) 26 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 151×45×161 材質(フレーム) ポリカーボネート、エストラマー樹脂 材質(レンズ) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
クリーナークロス 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
レンズの汚れを手軽にふき取れる、超極細繊維採用
用途 レンズの汚れ取り。 商品タイプ クロス トラスコ品番 812-1919 色 サックスブルー サイズ(mm) 150×150 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
SN-610 PAF 一眼形保護めがね 山本光学 当日出荷
『くもりに強い』×『抜群のフィット感』。現場で働くプロのために開発された一眼形保護めがね。
YAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
用途 切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm) 163 形状 一眼型 幅(mm) 153 高さ(mm) 48 質量(g) 31 規格 JIS T8147規格品 レンズ色 クリア 適合規格 JIS フレーム色 ダークグレー×ライトブルー 機能 UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工 材質(フレーム) プラスチック、エラストマー コーティング PAF(プレミアムアンチフォグ) 材質(レンズ) ポリカーボネート
YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 当日出荷 から 6日以内出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジをラインナップ。くもり止め機能付。
用途 LT/ロータイプ:日本人・アジア人向け HT/ハイタイプ:欧米人向け 付属品 専用ケース・クリーナークロス 材質 フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム 形状 二眼型 型式 YL-780 タイプ レーザー光完全吸収タイプ レンズ PET・AF 機能 曇り止め、眼鏡併用可
ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki (23件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格 DOT4 液色 透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
YF-370 作業帽タイプ防災面 山本光学 (6件のレビュー) 当日出荷
軽量で作業帽装着タイプ(くもり止めレンズ)。面ファスナー付のため、サイズ調整が可能。
用途 液体飛沫からの保護用。 アズワン品番 8-5333-01 仕様 直接かぶり型、レンズ交換可 トラスコ品番 324-1947 形状 かぶり型防災面 寸法(mm) H200×W210 質量(g) 114 機能 軽量、曇り止めシールド 材質(シールド) アセチロイド(防曇加工) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学 欠品中
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途 粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など 材質 レンズ:ポリカーボネート 質量(g) 38 レンズ色 クリア 適合規格 JIS(JIS T8147) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) W153×H51×D163 (mm) フレーム色 ダークグレー×ライトブルー レンズ PAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート) 材質(フレーム) プラスチック、エラストマー
フォークオイル 00M01 Kawasaki (2件のレビュー) 欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 1L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
YG-5100D ダブルレンズ 保護ゴーグル 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
ダブルレンズ+くもり止め(レンズ内側)を採用しくもり止め性能の高いタイプ。
用途 粉じん発生現場。
薬品、溶剤の取扱い。
粉体取扱い。 仕様 通気孔付 機能 曇り止めレンズ 形状 ゴーグル型 材質(レンズ) 外側レンズ:ペトロイド内側レンズ:セルロース(曇り止め加工) レンズ 防曇 トラスコ品番 379-3745 質量(g) 103 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 材質(フレーム) 軟質ビニール レンズ厚さ(mm) 外側:0.6、内側:0.8 材質(バンド) 織りゴム
トラップス(D)ジョイント型 山本光学 (2件のレビュー) 当日出荷
めがねを首から掛けて保持が可能。
トラップスが突起物等に引掛かった場合には、中央のジョイント部が外れる安全設計。
トラスコ品番 308-6348 長さ(mm) 420 質量(g) 6.6 タイプ トラップス分割タイプ
NO.230B 作業帽タイプ防災面<丸型> 山本光学 (4件のレビュー) 当日出荷
ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。
用途 薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など 形状 かぶり型防災面 仕様 作業帽装着用、ひさしなし トラスコ品番 128-4959 色 透明 質量(g) 201 レンズサイズ(mm) 高さ215×幅250×厚2 材質(レンズ) アクリル 再生紙使用マーク 適合
YW-75W はね上げ式 二眼形遮光めがね 山本光学 (3件のレビュー) 当日出荷
ワンタッチで遮光レンズ部をはね上げ可能。フィット調整も可能な高機能モデル。
用途 ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など 材質 プラスチック(フレーム) 色 ブラウン(フレーム) 質量(g) 60 種類 遮光メガネ 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 162×150×64 レンズ 外枠レンズ:ポリカハードコート、内枠レンズ:PET 機能 紫外線カット、レンズ交換可、上下ひさしサイド付、つる角度調節可、フリップアップタイプ。 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki (12件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性