カテゴリ
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- 山本光学
- 3M(スリーエム)(5)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- 興研(3)
- 重松製作所(2)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- KTC(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 共立理化学研究所(1)
- 林純薬工業(1)
- 米山薬品工業(1)
- 第一薬品産業(1)
「3m ft-31」の検索結果
特価

MFA-01 マスクフィットアドバイザー
山本光学¥89,980税込¥98,9781セット6日以内出荷マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド色本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー質量(g)258(本体・電池含む)種類マスクフィットアドバイザー<MFA>測定項目圧力(絶対圧)温度(℃)操作温度:0~40、保管温度:室温寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(閉)/168×120×26※突起部除く、センサープロープ/15×14×65測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、呼吸登録13秒、密着度判定13秒電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)測定対象マスクと顔面の密着性の評価測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70電池寿命約3か月