カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 山本光学
  • モノタロウ(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(29)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OGK RYUKI」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ) 山本光学

    LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ)

    山本光学(2件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    当日出荷
    アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
    用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)470種類溶接作業用液晶溶接面使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13
溶接面・遮光メガネカテゴリ