カテゴリ
- 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
- 山本光学
- AMPHENOL(29)
- 堀内機械(17)
- ParkerTAIYO(8)
- brembo(7)
- マキタ(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- EPSON(1)
- ELPA(1)
- スターエム(1)
- 椿本チエイン(1)
- プロト(1)
- ナカ工業(1)
- 修理(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- JVC(1)
- ブランドをもっと見る
「lc-700」の検索結果

LC-700・800共通カバーレンズ
山本光学¥1,098~税込¥1,208~1パック(5枚)当日出荷LC-700/LC-800 自動遮光液晶溶接面に取付可能なカバーレンズ。<外側>LCP-7 <内側>LCP-8 液晶のキズを防止します。適合LC-700、LC-800種類カバーレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
LC-700 液晶溶接面(ヘッドギアタイプ)
山本光学(4件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)520種類溶接作業用液晶溶接面使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13