カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- 山本光学
- SMC(28)
- ホンダ(16)
- 岩崎製作所(8)
- PISCO(ピスコ)(6)
- CKD(2)
- アークランドサカモト(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- ネグロス電工(1)
- ヤンマー(1)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lf401」の検索結果

LF-401 L-fit 一眼形保護めがね
山本光学(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。仕様ワイドビュー、双球面レンズ、上ひさし付、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、金属パーツ不使用トラスコ品番384-5036形状一眼質量(g)27種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×41×155フレーム色クリスタルブルーレンズPET-AF(両面ハードコートくもり止め)材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
JIS一眼形軽量保護メガネ JIS T8147適合 LFシリーズ
山本光学¥1,340~税込¥1,474~1個当日出荷から翌々日出荷耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性が高く、防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。双球面レンズを採用していますので、顔にフィットします。ノーズパッドの裏表を付け替えると、高さを変える事ができます。金属パーツを使用していません。上部ひさしカバー付きで安全性と快適機能を兼ね備えています(LF-401シリーズのみ)材質ノーズパッド/エラストマー寸法(mm)145×155×41色クリア×ブルー材質(フレーム)ナイロン、テンプルクッション材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)紫外線遮断率(%)0.999