カテゴリ
- 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
- 山本光学
- モノタロウ(5)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(29)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- メイキコウ(1)
「ogk ryuki」の検索結果

LC-800 液晶溶接面(MP帽取付タイプ)
山本光学(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護種類溶接作業用液晶溶接面仕様遮光反応時間:0.00004秒以下質量(g)470使用温度範囲(℃)-10~55規格ANSI(Z87.1)/ EN(CE)電源太陽電池/バックアップ電池(3Vリチウム電池 交換可能 CR2450)使用温度範囲―10℃~55℃フレーム色ブラック×ブルーレンズサイズ(mm)110×90遮光度アーク点火前#3.5 アーク点火後#5~#13