カテゴリ

  • 自転車部品(19)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • CATEYE(キャットアイ)
  • モノタロウ(1)
  • 旭電機化成(1)
  • オーム電機(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • マキタ(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • 東プレ(1)
  • エツミ(1)
  • トライメイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cateye volt」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VOLT800 CATEYE(キャットアイ)

    VOLT800

    CATEYE(キャットアイ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    800ルーメンの小型で軽量なハイパワー充電ライト。 カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単&安全に交換可能。 オプティーキューブテクノロジーTMの丸型配光の為、上側にも下側にも取り付けが可能。 大容量のリチウムイオン充電池(3100mAh)。 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ、充電インジケータ搭載。 本体に急速充電回路内蔵 (充電時間 : 1A以上の入力で約5h / 0.5A入力で約11h)。 手軽なUSB充電 (Micro-USBケーブル付属)。 LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用。 ハイ (800ルーメン / 約2時間)、ミドル (400ルーメン / 約3.5時間)、ロー (200ルーメン / 約8時間)、ハイパーコンスタント (800ルーメン / 約7時間)、点滅 (200ルーメン / 約80時間)の5モード搭載。 ダブルクリックでハイモードへ切り替え (どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能、シングルクリックで元のモードに戻ります。) モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始。 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケットTM付属。 ヘルメットブラケット(オプション)対応。 バッテリーはVOL700 / VOLT400 / VOLT300 / VOLT50とも互換性あり。
    付属品USBケーブル(Micro USB)、フレックスタイト(H-34N)寸法(mm)116×31.2×43.2ブラック質量(g)140明るさ(Lm)約800(約6500cd)発電方式USB充電
  • VOLT200 CATEYE(キャットアイ)

    VOLT200

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに十分な明るさと手軽なUSB充電を採用したフロントライト数量限定カラーモデル ハイ、ロー、点滅の3モードを搭載し、ハイモード時は約200ルーメン(約3000カンデラ)の明るさ(※ロー:50ルーメン、点滅:200ルーメン) ダブルクリックで点滅モードへ切り替え 付属のUSBケーブルで手軽に充電可能(充電時間:約3時間) 満充電時、ハイ約2時間、ロー約6時間、点滅約30時間の使用が可能 充電のタイミングがわかるバッテリーインジケータ搭載 モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット(H-34N)付属 オプションのヘルメット用ブラケットを使用することによりヘルメットにも取り付け可能
  • VOLT400 ボルト400 CATEYE(キャットアイ)

    VOLT400 ボルト400

    CATEYE(キャットアイ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)
    付属品MICRO USBケーブル寸法(mm)111.3×30.6×41.3質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)使用電池Li-ion 3.6V 2200mAhライト種類LED 1個充電時間(時間)約6 (USB2.0)アズワン品番64-9544-89使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60防水性IPX4充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
  • H-34N フレックスタイト CATEYE(キャットアイ)

    H-34N フレックスタイト

    CATEYE(キャットアイ)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    適合機種ボルト1200 (HL-EL1000RC)、ボルト300 (HL-EL460RC)、スタジアム3 (HL-EL930RC)、スタジアム2 (HL-EL920RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC/HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL530、HL-EL140、HL-EL135、HL-EL130、イノウ (MSC-GC10ブラック適合パイプ径(Φmm)22~32アズワン品番64-9544-05
  • SYNC KINETIC CATEYE(キャットアイ)

    SYNC KINETIC

    CATEYE(キャットアイ)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応し、かつキネティックモードを搭載した高輝度セーフティライト キネティックモードは内蔵の加速度センサーにより、自転車の減速を感知するとハイモードで自動点灯して後方へアピール CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード 遠くからの被視認性を高める集光レンズと周囲に存在をアピールするワイド配光のレンズを両立 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 使用時間:約1.5時間(ハイ)、約15時間(ロー)、約50時間(点滅)、約20時間(ラピッド)、約15時間(グループライド)、約30時間(デイタイムハイパーフラッシュ) ※1時間に約60回キネティックモードが働いた場合の使用時間:約1.4時間(ハイ)、約6時間(ロー)、約7時間(点滅)、約6時間(ラピッド)、約6時間(グループライド)、約7時間(デイタイムハイパーフラッシュ) 充電時間:約2.5時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅
    付属品MicroUSBケーブル仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】TL-NW100K用ラバーバンド(5443510)寸法(mm)74.5×26×28質量(g)43(本体、充電池のみ)バンド径(mm)Φ26~32
  • BA-3.4 カートリッジバッテリー CATEYE(キャットアイ)

    BA-3.4 カートリッジバッテリー

    CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    大容量の充電式ライト用カートリッジバッテリー 別売の急速充電クレードルにも対応 充電時間:1A以上の入力で約5時間、0.5A入力で約9時間
    付属品USBケーブル適合ボルト800(HL-EL471RC)ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3400
  • カートリッジバッテリー VOLT1700用 CATEYE(キャットアイ)

    カートリッジバッテリー VOLT1700用

    CATEYE(キャットアイ)
    5,698税込6,268
    1個
    23日以内出荷
  • セーフティライト ウェアラブルミニSV CATEYE(キャットアイ)

    セーフティライト ウェアラブルミニSV

    CATEYE(キャットアイ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。 付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。
    用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーにトラスコ品番149-2660セット内容取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032)材質レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂)幅(mm)33寸法(mm)【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8高さ(mm)17質量(g)20奥行(mm)40電源コイン電池(CR2032)保護等級JISD0203R2適合光源色動作時間点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間最大点灯時間動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間
  • GVOLT70 CATEYE(キャットアイ)

    GVOLT70

    CATEYE(キャットアイ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ブラックアズワン品番64-9546-01
  • OMNI5(オムニ5) CATEYE(キャットアイ)

    OMNI5(オムニ5)

    CATEYE(キャットアイ)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    OMNI directional(オムニ・ディレクショナル)テクノロジーで高い視認性を確保。 コンパクトながらも360度の配光を実現。 LEDを5個使用した高輝度、低消費電力なベーシックモデル。 2点滅モード+1点灯モードの3モード搭載。 点灯・点滅はボタン一つで簡単切り替え。 シートポスト・シートステーに工具不要で手早く確実に固定できる。「FlexTight」(フレックスタイト)ブラケット。 ポケットやカバンに取付けるクリップ(C-1N)付。
    付属品クリップ(C-1N)、テスト電池寸法(mm)36.0×75.0×21.9質量(g)41.8(本体・乾電池のみ)光源レッド LED5個使用電池単4形乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)アズワン品番64-9544-42取付径(Φmm)(バンド)約12.0~32.0使用時間(時間)点灯/約60、点滅/約90、ラピッド/約120発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)60
  • #534-3020 ライトユニット CATEYE(キャットアイ)

    #534-3020 ライトユニット

    CATEYE(キャットアイ)
    39,980税込43,978
    1個
    18日以内出荷
    ライトユニット
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • #534-3050 取付ベルト CATEYE(キャットアイ)

    #534-3050 取付ベルト

    CATEYE(キャットアイ)
    799税込879
    1個
    18日以内出荷
    取付ベルト
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • #534-3060 CHR-002 バッテリーチャージャー CATEYE(キャットアイ)

    #534-3060 CHR-002 バッテリーチャージャー

    CATEYE(キャットアイ)
    9,998税込10,998
    1個
    18日以内出荷
    バッテリーチャージャー
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • #534-3080 延長コード CATEYE(キャットアイ)

    #534-3080 延長コード

    CATEYE(キャットアイ)
    3,490税込3,839
    1個
    18日以内出荷
    延長コード
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • #534-3040 コントロールユニット CATEYE(キャットアイ)

    #534-3040 コントロールユニット

    CATEYE(キャットアイ)
    22,980税込25,278
    1個
    18日以内出荷
    コントロールユニット
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • #534-3071 WSW-001JP リモコンスイッチ CATEYE(キャットアイ)

    #534-3071 WSW-001JP リモコンスイッチ

    CATEYE(キャットアイ)
    3,998税込4,398
    1個
    18日以内出荷
    リモコンスイッチ
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • #534-3030 BA-608 バッテリーユニット CATEYE(キャットアイ)

    #534-3030 BA-608 バッテリーユニット

    CATEYE(キャットアイ)
    37,980税込41,778
    1個
    18日以内出荷
    バッテリーユニット
    用途VOLT6000(HL-EL6000RC)関連パーツ
  • #534-0920 ブラケットスペーサー H-37 CATEYE(キャットアイ)

    #534-0920 ブラケットスペーサー H-37

    CATEYE(キャットアイ)
    299税込329
    1個
    18日以内出荷
    対応モデル:アンプシリーズ(HL-EL085RC/HL-EL083RC)/ キーン(HL-EL370) / ボルトネオシリーズ(HL-EL465RC/HL-EL475RC) / ボルトシリーズ(HL-EL471RC/HL-EL470RC/HL-EL461RC/HL-EL460RC/HL-EL462RC) / シンクコア(HL-NW100RC)/ アーバン2(HL-EL160)/ ナノショット(HL-EL620RC)※UNO ・ GVOLT70 は互換性ありません。
    用途※ネジは付属しておりません。ご希望の方は、その旨とご使用のライト本体の製品名または型番を必ずお知らせください。
  • #533-6920 E-Bikeアダプター CATEYE(キャットアイ)

    #533-6920 E-Bikeアダプター

    CATEYE(キャットアイ)
    4,998税込5,498
    1個
    18日以内出荷
    E-Bikeアダプター
    用途GVOLT100 / GE100に対応
  • CFB-100センターフォークブラケット CATEYE(キャットアイ)

    CFB-100センターフォークブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。
    適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135ブラックアズワン品番64-9544-71