カテゴリ
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- CATEYE(キャットアイ)
- SHIMANO(シマノ)(86)
- SHAKES(4)
- スリーナイン島野(3)
- ParkTool(パークツール)(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- DEDA ELEMENTI(1)
- プロファイルデザイン(1)
「di2 shimano」の検索結果

サイクロコンピューター VELO9
CATEYE(キャットアイ)(48件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。 大きく見やすい大型液晶画面。 雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。 シンプル操作のオートスタート専用モデル。 ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離電池寿命約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)仕様CO2削減量:0.00~999.99kgタイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い寸法(mm)55.5×37.5×18.5質量(g)28電源リチウム電池CR2032×1時計機能0:00'~23:59'[1:00'~12:59']カロリー(kcal)(消費)0~99999最高速度(km/h)0.0 ~199.9距離(km)(積算)0~99999バックライト無走行速度(km/h)0.0(4.0)~199.9平均速度(km/h)0.0~199.9走行時間0:00'00"~9:59'59"走行距離(km)0.00~999.99