カテゴリ
- 自転車部品(4)
絞り込み
ブランド
- CATEYE(キャットアイ)
- ミドリ安全(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- クボタ(Kubota)(1)
「rc461」の検索結果

VOLT400 ボルト400
CATEYE(キャットアイ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷約400ルーメンの小型・軽量、ハイパワー充電ライト カートリッジ式バッテリーの採用により、充電式ライトの弱点を克服、フィールドでも簡単・安全に交換可能 オプティーキューブTMテクノロジーの丸型配光で、上側・下側取付が可能 大容量のリチウムイオン充電池(2200mAh) 充電タイミングが分かるバッテリーインジケータ・充電インジケータ搭載 手軽なUSBで6時間で充電(Micro-USBケーブル付属) LEDユニットは放熱に優れハードな使用に耐えるアルミパーツを採用 ハイ・ミドル・ロー・デイタイムハイパーコンスタント・点滅の5モード ダブルクリックでハイモードへ切替。どのモードにいても素早く一番明るいモードへ切り替えが可能。シングルクリックで元のモードに戻ります モードメモリ機能 手早く確実に固定できるフレックスタイトTMブラケット付属 ヘルメットブラケット(オプション)対応 急速充電クレードル[ CRA-002/CRA-001 ](オプション)を使えば約3h~5hで充電完了 バッテリーはVOLT800/VOLT700/VOLT300/VOLT50とも互換性あり(電池寿命や充電時間は異なります、VOLT400 DUPLEXを除く)付属品MICRO USBケーブル寸法(mm)111.3×30.6×41.3質量(g)120 (カートリッジバッテリーを含む)使用電池Li-ion 3.6V 2200mAhライト種類LED 1個充電時間(時間)約6 (USB2.0)アズワン品番64-9544-89使用時間(時間)点灯(ハイ):約3、点灯(ミドル):約8、点灯(ロー):約18、デイタイムハイパーコンスタント:約11、点滅:約60防水性IPX4充放電回数(回)標準300 (定格容量の70%の容量低下まで)
#534-0920 ブラケットスペーサー H-37
CATEYE(キャットアイ)¥299税込¥3291個18日以内出荷対応モデル:アンプシリーズ(HL-EL085RC/HL-EL083RC)/ キーン(HL-EL370) / ボルトネオシリーズ(HL-EL465RC/HL-EL475RC) / ボルトシリーズ(HL-EL471RC/HL-EL470RC/HL-EL461RC/HL-EL460RC/HL-EL462RC) / シンクコア(HL-NW100RC)/ アーバン2(HL-EL160)/ ナノショット(HL-EL620RC)※UNO ・ GVOLT70 は互換性ありません。用途※ネジは付属しておりません。ご希望の方は、その旨とご使用のライト本体の製品名または型番を必ずお知らせください。
CFB-100センターフォークブラケット
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個5日以内出荷ヘッドライトをハンドルから解放し、Vブレーキ、カンチブレーキ用フロントフォークに取り付けるためのブラケット。 フォークにダボ穴が必要。適合ボルト1600(HL-EL1010RC)、ボルト1200(HL-EL1000RC)、ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ボルト200 (HL-EL151RC)、ボルト100(HL-EL150RC)、ナノショットプラス(HL-EL625RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、エコノムフォース(HL-EL540RC / HL-EL540)、エコノム(HL-EL340RC/HL-EL340)、ウノ(HL-EL010)、ジドー(HL-AU230)、HL-EL140、HL-EL135色ブラックアズワン品番64-9544-71
ブラケットスペーサー
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥319税込¥3511個23日以内出荷「ボルト」シリーズ補修用パーツ適合ボルト800(HL-EL471RC)、ボルト700(HL-EL470RC)、ボルト400(HL-EL461RC)、ボルト300(HL-EL460RC)、ナノショット(HL-EL620RC)、ウノ(HL-EL010)色ブラックアズワン品番64-9545-06