カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Caster
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- ParkerTAIYO(2)
- アズワン(1)
- ルネセイコウ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HAMILeX(ハミレックス)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「lp-800」の検索結果
特価

充電式LEDスタンドライト
Caster¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷キャンプ、レジャーの照明、車、機械整備に最適な作業灯です。白熱電球60W相当の明るさです。防水規格はIP54です。角度調整が可能です。用途レジャー、作業等の照明。質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×217×383色温度(K)6000連続点灯時間4時間使用場所屋外光色昼光色定格光束(Lm)800電球の種類LEDエコロジー商品省エネ