カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ENDY
- ヤマモトレーシング(5)
- SAMTEC(3)
- サンワサプライ(2)
- カシムラ(2)
- DXアンテナ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- bolle(1)
- POSH Faith(1)
- 廣杉計器(1)
- ケニス(1)
- キングコーポレーション(1)
- BODIS (ボディス)(1)
- 東光特殊電線(1)
「pec-t」の検索結果

USB接続ケーブル TypeC-TypeC (1m)
ENDY¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB Power Delivery対応のUSB正規認証品。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用USB接続ケーブルです。USB3.1Gen2 Type-Cプラグは最大10Gbpsの超高速転送が可能。また最大5Aの大電流で高速充電にも対応します。タイプUSB接続ケーブルケーブル長(m)1コネクタ形状USB 3.1 Gen2 TypeC(プラグ)ーTypeC(プラグ)シールド3重シールド
USB接続ケーブル TypeC-TypeA (1m)
ENDY¥5,098税込¥5,6081個当日出荷USB正規認証品。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用USB接続ケーブルです。USB3.1Gen2 Type-Cプラグは最大10Gbpsの超高速転送が可能。また3Aの大電流で高速充電にも対応します。Type-c はコネクタの上下のない為ストレスなく挿しこみ出来ます。※USB2.0にも使用できます。タイプUSB接続ケーブルケーブル長(m)1コネクタ形状USB 3.1 Gen2 TypeC(プラグ)ーUSB 3.1 TypeA(プラグ)シールド3重シールド