カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- ケーブル(2)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(2)
ブランド
- ENDY
- サンワサプライ(162)
- エレコム(20)
- オーム電機(30)
- JTT(3)
- トライメイト(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- FUNMAXJAPAN(1)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- CKD(50)
- LG(13)
- SKC(環境測定)(17)
- StarTech.com(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- エアリア(22)
- タイムリー(13)
- メディアカバーマーケット(23)
- ヤマモトレーシング(52)
- ロゴス(15)
- ブランドをもっと見る
「typec」の検索結果
特価

USB接続ケーブル TypeC-TypeC (1m)
ENDY¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB Power Delivery対応のUSB正規認証品。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用USB接続ケーブルです。USB3.1Gen2 Type-Cプラグは最大10Gbpsの超高速転送が可能。また最大5Aの大電流で高速充電にも対応します。タイプUSB接続ケーブルケーブル長(m)1コネクタ形状USB 3.1 Gen2 TypeC(プラグ)ーTypeC(プラグ)シールド3重シールド
USB接続ケーブル TypeC-TypeA (1m)
ENDY¥5,098税込¥5,6081個当日出荷USB正規認証品。シールドコネクター、耐熱3重シールドなどノイズ対策構造の車載用USB接続ケーブルです。USB3.1Gen2 Type-Cプラグは最大10Gbpsの超高速転送が可能。また3Aの大電流で高速充電にも対応します。Type-c はコネクタの上下のない為ストレスなく挿しこみ出来ます。※USB2.0にも使用できます。タイプUSB接続ケーブルケーブル長(m)1コネクタ形状USB 3.1 Gen2 TypeC(プラグ)ーUSB 3.1 TypeA(プラグ)シールド3重シールド