カテゴリ

  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(5,568)
  • メカニカル部品/機構部品(38)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(75)
  • バイク用品(1)
絞り込み
ブランド
  • コガネイ
  • NEVR-DULL
  • モノタロウ(4,582)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,150)
  • エスコ(42,629)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,575)
  • スバル(14,757)
  • TRUSCO(12,352)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,921)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(78)
  • 以上(86)
  • 以上(87)
  • 以上(92)
価格
  • 1,500円以下(312)
  • 1,500-10,000円(1,672)
  • 10,000-50,000円(3,285)
  • 50,000-100,000円(1,987)
  • 100,000円以上(970)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
5,682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
クイック継手ストレート コガネイクイック継手ストレートコガネイ(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状ストレート使用流体空気材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
電磁弁200シリーズ コガネイ電磁弁200シリーズコガネイ(3件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
シール方式は、供給圧力を弁シート部でバランスさせている圧力バランスポペット方式を採用。操作力が小さいため高頻度作動に適し、小形・大流量。 パッキンに無理な力をかけないオーバースプリング機構。高い耐久性を発揮。 シングルソレイド2・3・5ポート弁、低圧からも確実に作動。低圧仕様アクチュエータの駆使、セレクタ弁、デバイダ弁として多機能性を発揮。 ACソレノイドには、フライホイルダイオードを標準装備(DC24V用はオプション)。ソレノイドの焼損やうなりを解消。 多様なニーズに応える豊富なオプション。
使用流体空気配管接続口径Rc1/4使用温度範囲(℃)0~50作動方式直動形応答時間ON時20ms/OFF時20ms以下(0.5MPa時)絶縁抵抗(MΩ)10取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 180シリーズコガネイ(2件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ
239税込263
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ
12,798税込14,078
1個
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa
電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形コガネイ(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
エアフィルタ コガネイエアフィルタコガネイ(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5ねじの種類Rcドレン排出手動ドレン取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計付仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
空気作動弁 ダイヤフラム形 コガネイ空気作動弁 ダイヤフラム形コガネイ
5,098税込5,608
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
エアフィルタ コガネイエアフィルタコガネイ(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
マフラ(樹脂製) コガネイマフラ(樹脂製)コガネイ
418税込460
1個
当日出荷
消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形コガネイ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
ショックアブソーバKSHJシリーズ コガネイショックアブソーバKSHJシリーズコガネイ
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
駆動機器による衝撃及び騒音を吸収しタクトタイムの短縮、機器の破損防止を実現。
構造固定式オリフィス方式リニア式最小衝突速度(m/s)0.1
クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイクイック継手メス隔壁ユニオンコガネイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
電磁弁300シリーズ コガネイ電磁弁300シリーズコガネイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
低電流で確実な動作を約束する内部パイロット形の2ポジションのバルブ 2ポジションバルブは、単体をそのまま300シリーズ用マニホールドに混合取付けできます。 ACソレノイドには、シェーディングコイル方式を採用し、ソレノイドの焼損やうなりを解消。 専用スピードコントローラの取付けで、より歯切れよく瞬時に停止させることができます。
切換方式4方向単動質量(g)310タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間ON時20ms/OFF時25ms絶縁抵抗(MΩ)10以上保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)横方向980.7(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
クイックエキゾースト弁(急速排気弁) コガネイクイックエキゾースト弁(急速排気弁)コガネイ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
使用流体空気質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)10給油不要
ネバーダル NEVR-DULL NEVR-DULLネバーダル NEVR-DULLNEVR-DULL
2,298税込2,528
1個
当日出荷
綿状の繊維に研磨剤が染み込ませてあるので、適量を千切ってパーツを磨くだけ。最後にウエスで拭き取ると見事なまでの輝きを放ちます。
用途金属、メッキに輝きを与え、表面を保護します。容量(g)5oz (142危険物の類別非危険物
電磁弁100シリーズ 直動形 コガネイ電磁弁100シリーズ 直動形コガネイ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
マルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズ コガネイマルチマウントシリンダ 複動形 BDAシリーズコガネイ(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
作動方式複動形
電磁弁240シリーズ コガネイ電磁弁240シリーズコガネイ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁とサブベース、電磁弁とマニホールドベースの間にプラグイン方式の『電気配線接続を設けました。このため、電磁弁の取り外しは電気配線部分に触れることなく行えます。 マニホールドベースが電磁弁ごとに独立している構造のため、自由に連数の増減が出来ます。マニホールドベースを1連ずつ在庫できるので、コスト削減が可能です。 配管の引き出しを電磁弁裏面(マニホールドの底面)より行なうことができます。スプリット(ステーション分離プラザ)を使うことにより、一つのマニホールドで複数の圧力を供給することができます。 DC24V-65mA(1.6W)と低電流形ソレノイドを採用。発熱がおさえられるなど、信頼性も向上しています。
ポート数5使用流体空気配管接続口径P.A.B:Rc1/4 R:Rc1/8タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)0.17~0.7位置数2作動方式パイロット形絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式
電磁弁200シリーズ 直動形 コガネイ電磁弁200シリーズ 直動形コガネイ(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から31日以内出荷
シリンダ径32~80mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
電磁弁050シリーズ 直動形 コガネイ電磁弁050シリーズ 直動形コガネイ(2件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5インジケータLEDインジケータなし
手動弁 コガネイ手動弁コガネイ(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン使用温度範囲(℃)5~60保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ電磁弁F10シリーズ 単体 パイロット形コガネイ
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~50mmまでに対応する電磁弁F10シリーズ、バルブ幅10mm。業界初の異径サイズ継手搭載や豊富なマニホールド仕様でお客様のニーズにお応えします。
バルブサイズ10(mm)
TACバルブ コガネイTACバルブコガネイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品ロックナット(110-21A)・ロックワッシャ(100-35) 各1個使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
ルブリケータ コガネイルブリケータコガネイ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
流量や圧力の変化に対しても常に安定した給油。 目盛付ダイヤルで容易な滴下量調整。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ルブリケータ油排出口ドレンコック付
F.R.L.コンビネーション コガネイF.R.L.コンビネーションコガネイ(1件のレビュー)
12,098税込13,308
1個
当日出荷から9日以内出荷
組付けやメンテナンスの容易なモジュラータイプ。 本体サイズと配管接続口径の豊富な組合せ。 機能最優先の、充実したアクセサリーとオプション。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプ流れ方向左→右ドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)相当品ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口ドレンコック付
電磁弁110シリーズ コガネイ電磁弁110シリーズコガネイ(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイペンシリンダ 複動形 標準シリンダコガネイ
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイクイック継手 ミニタイプ ストレートコガネイ
249税込274
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ全長(mm)17質量(g)4.5寸法L(mm)14寸法H(mm)10寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6寸法R(mm)M5×0.8
クイック継手 エルボ コガネイクイック継手 エルボコガネイ
269税込296
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□ コガネイ無接点センサスイッチ ZE135□・155□・235□・255□コガネイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP67(IEC規格)、JIS C0920(防浸形)耐電圧AC500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ミニビットシリンダ、ジグシリンダCシリーズ・JCシリーズ、ミニガイドスライダ等応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)
...