絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(5,885)
- TRUSCO(11,859)
- エスコ(10,368)
- アズワン(6,009)
- SK11(3,862)
- Panasonic(パナソニック)(3,710)
- ホンダ(3,494)
- SMC(3,404)
- エレコム(3,158)
- 大阪魂(2,730)
- サンワサプライ(2,416)
- トヨタ(2,004)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,994)
- コクヨ(1,909)
- RS PRO(1,783)
- マキタ(1,771)
- スズキ(1,702)
- オーム電機(1,644)
- 3M(スリーエム)(1,634)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,628)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)のページです。DAIKO(大光電機)は、空調・照明・電設資材/電気材料、自動車用品などの商品を提供しています。現在59件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

LED多目的灯・キッチンライト 4.5畳用
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光源寿命40000時間光束(Lm)2600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
LED部品 エンドキャップ
DAIKO(大光電機)¥239税込¥2631台当日出荷から10日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】23幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】17RoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 フィードインボックス
DAIKO(大光電機)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷から7日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】160幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
LED浴室灯
DAIKO(大光電機)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。質量(kg)0.6高さ(mm)195×165消費電力(W)4.4色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
ダウンライト/リニューアルプレート/屋内用
DAIKO(大光電機)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷から4日以内出荷寸法(mm)出5傾斜天井取付角度(°)55まで取付可取付可能天井厚(mm)5~25
LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から4日以内出荷定格電圧AC100V専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光
LED部品 カップリング形ジョイナー
DAIKO(大光電機)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から4日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】220幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥8,198税込¥9,0181台当日出荷から4日以内出荷グレアレスコーン消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
LED内玄関・小型シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。材質プラスチック/乳白消費電力(W)4.4(E26)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
LED和風ペンダント
DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から翌々日出荷口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否否
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷から4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当
LED部品 L形ジョイナー
DAIKO(大光電機)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷から4日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】127×127幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器/リモコン
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から5日以内出荷DECO-Sシリーズは3灯から使用可能付属品リモコン付仕様LED専用適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付容量(VA)容量300エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷から4日以内出荷LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ87、埋込穴Φ75、埋込深79質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)10ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)5.7光色電球色演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
LED部品 連結用ジョイナー
DAIKO(大光電機)¥819税込¥9011台当日出荷から4日以内出荷仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】140幅(mm)【器具】24高さ(mm)【器具】15RoHS指令(10物質対応)対応
調光器
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から5日以内出荷仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)材質プラスチック寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応