絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(2,919)
- TRUSCO(2,832)
- エスコ(1,944)
- 大阪魂(1,680)
- Panasonic(パナソニック)(1,399)
- コクヨ(1,030)
- SK11(957)
- マキタ(859)
- DAYTONA(デイトナ)(735)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(666)
- 3M(スリーエム)(650)
- ノーブランド(644)
- カクダイ(641)
- HEIKO(590)
- アズワン(570)
- LAMP(スガツネ工業)(560)
- エレコム(559)
- アーテック[学校教材・教育玩具](557)
- オーム電機(546)
- アイリスオーヤマ(541)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)のページです。DAIKO(大光電機)は、空調・照明・電設資材/電気材料、自動車用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ベースライト/長形BL/40形本体
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1台4日以内出荷材質本体:鋼板 白塗装色白RoHS指令(10物質対応)対応傾斜天井取付角度(°)45まで対応可(縦付/横付)エコロジー商品省エネ
LED和風ペンダント
DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から翌々日出荷口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否否
LED多目的灯・キッチンライト 8畳用
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間光束(Lm)3600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
アウトドアライト/スポットライト/LEDランプtype
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応防水防雨形近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/浴室灯/一般
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷仕様傾斜天井使用可能電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間色(本体)白演色指数(Ra)83調光の可否否
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間容量(VA)11演色指数(Ra)83LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/ON-OFFタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプランプ付従来光源白熱灯60W相当
ダウンライト/非調光角タイプSB形/白熱灯60W相当/がんばる価格
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)5.2定格寿命(時間)光源寿命60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)78容量(VA)9取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25埋め込み寸法(mm)□100配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯60W相当調色の可否否
アウトドアライト/ガーデニングライト/ポールタイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプランプ付色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当