カテゴリ

  • 空調・電設資材(72)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,412)
  • KANA(片山チエン)(540)
  • Panasonic(パナソニック)(524)
  • NTN(エヌティーエヌ)(479)
  • エスコ(430)
  • NSK(日本精工)(325)
  • アズワン(322)
  • KHK(小原歯車工業)(262)
  • NACHI(不二越)(185)
  • cotta(174)
  • 大阪魂(160)
  • NOK(147)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(126)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](122)
  • 東海キャスター(115)
  • 旭精工(109)
  • New-Era(ニューエラー)(105)
  • シグマ光機(105)
  • 長野計器(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ60」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
4,198税込4,618特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ125 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125従来光源白熱灯100W相当
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
10,900税込11,990
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト/LEDランプtype/プラグtype DAIKO(大光電機)スポットライト/LEDランプtype/プラグtypeDAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、調光器別売タイププラグタイプ取付方式配線ダクト取付用首振角度(°)首振90・回転360RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光
ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100従来光源白熱灯100W相当
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タイププラグタイプ電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用
ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75従来光源白熱灯60W相当
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/Φ75 ベース 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/Φ75 ベース 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可径(Φmm)92電圧(V)AC100専用消費電力(W)4.5取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)14光源寿命40000時間容量(VA)9クラス高演色形 クラス2配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯40W相当
フットライト 下面バッフル 長型 DAIKO(大光電機)フットライト 下面バッフル 長型DAIKO(大光電機)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
仕様重耐塩仕様付属品拡散パネル、埋込ボックス幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1
スポットライト/LEDランプtype/フランジtype/Φ50 JDR 50W形40W相当 DAIKO(大光電機)スポットライト/LEDランプtype/フランジtype/Φ50 JDR 50W形40W相当DAIKO(大光電機)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売寸法(mm)吊高65タイプフランジタイプ直径×長さL(Φmm×mm)60×98取付場所天井付・壁付兼用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光近接限度距離(m)0.1
スポットライト フランジタイプ 調光タイプ DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 調光タイプDAIKO(大光電機)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラータイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプDAIKO(大光電機)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
部品・ランプ/LEDランプ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプDAIKO(大光電機)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)60×108皮相電力(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
部品・ランプ/フード DAIKO(大光電機)部品・ランプ/フードDAIKO(大光電機)
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6回路シーンコントローラー DAIKO(大光電機)6回路シーンコントローラーDAIKO(大光電機)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)208×120埋め込み深さ(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13
6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF) DAIKO(大光電機)6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF)DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)116×120埋め込み深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13埋込穴(Φmm)97×90
ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/7500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/7500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)63色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)65/64/65(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ユニバーサル 1/2照度角30° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ユニバーサル 1/2照度角30°DAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2レンズ制御レンズ付首振角度(°)片側のみ25取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)37光源寿命40000時間配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ピンホール 1/2照度角40° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ピンホール 1/2照度角40°DAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2レンズ制御レンズ付取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)27光源寿命40000時間配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ125 Cut-off30° 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)62埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/5500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/5500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)52色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)53/53/55(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/ShoΦokei50 ベース 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ディスプレイ/IL40W相当/ShoΦokei50 ベース 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)21光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯40W相当
ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)44色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当
フットライト 全般拡散 長型 DAIKO(大光電機)フットライト 全般拡散 長型DAIKO(大光電機)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
仕様重耐塩仕様付属品埋込ボックス幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
12,900税込14,190
1台
4日以内出荷
光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83従来光源白熱灯60W相当
スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ DAIKO(大光電機)スポットライト フランジタイプ 非調光タイプDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可
ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 非調光タイプ DAIKO(大光電機)ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 非調光タイプDAIKO(大光電機)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2
スポットライト 灯具本体 調光タイプ DAIKO(大光電機)スポットライト 灯具本体 調光タイプDAIKO(大光電機)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様付属品制御レンズ付材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)別売付属品調光器ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350調光方式調光(位相調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2
部品・ランプ/LEDランプ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/7500クラス/Φ150/Cut-off15°/1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/7500クラス/Φ150/Cut-off15°/1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)63色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)176光源寿命40000時間容量(VA)65/64/65(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機)LED屋外スパイクライトDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100埋め込み深さ(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光
アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当 DAIKO(大光電機)アウトドアライト/スポットライト/LZ1 Φ50 JDR 85W形60W相当DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)15レンズ制御レンズ付色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光防水防雨形近接限度距離(m)0.2従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
φ60特集