カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(2)
- AGENT(6)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- CKD(16)
- Igus(イグス)(102)
- KANA(片山チエン)(61)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- RS PRO(7)
- SMC(26)
- TDKラムダ(11)
- アズワン(9)
- エスコ(7)
- コーセル(14)
- サンエス(8)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](21)
- ホンダ(17)
- ヨネックス(YONEX)(8)
- 東芝ライテック(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(4)
「077-100」の検索結果

LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80°
DAIKO(大光電機)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷から15日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装電圧(V)AC100-242消費電力(W)75埋め込み深さ(mm)176RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150従来光源メタルハライドランプ250W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角70°
DAIKO(大光電機)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)75埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源メタルハライドランプ250W相当
ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)75埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源メタルハライドランプ250W相当
ダウンライト/ベース/メタルハライドランプ250W相当 10000クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角70°
DAIKO(大光電機)¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)75埋め込み深さ(mm)176光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源メタルハライドランプ250W相当