カテゴリ

  • 空調・電設資材(31)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • Panasonic(パナソニック)(343)
  • 三菱電機(36)
  • ELPA(31)
  • オーム電機(26)
  • 東芝キヤリア(24)
  • 岩崎電気(21)
  • スリーハイ(18)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • ODELIC(オーデリック)(17)
  • ATEN(17)
  • 渡辺電機工業(16)
  • 警子ちゃん(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • オリエンタルモーター(13)
  • マルヤス電業(13)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • イメージニクス(12)
  • エスコ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 25w」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
部品・ランプ/スイッチ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/スイッチDAIKO(大光電機)
7,588税込8,347
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢ DAIKO(大光電機)アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで付属品エリアマスク付属、拡散パネル付材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)高さ(mm)40径(Φmm)134電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)光源寿命50,000時間機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間器具・セットセット品点灯保持時間10秒・60秒・180秒色(本体)演色指数(Ra)83調光の可否
間接照明用器具 DAIKO(大光電機)間接照明用器具DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ランプ・パーツ/スイッチ/リモコン DAIKO(大光電機)ランプ・パーツ/スイッチ/リモコンDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
仕様動作切替リモコン付(自動・連続・切)材質プラスチック 白寸法(mm)径Φ100 高35容量接続可能容量 LED1台~560VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形11灯まで、25W形7灯まで 蛍光灯 インバータタイプ240Wまで 銅鉄タイプ350Wまで(低力) 白熱灯700Wまで電圧(V)AC100機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分)色(本体)
ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)2.5ランプランプ付光源色キャンドル色容量(VA)5高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)20000調光の可否従来光源白熱灯25W相当
部品・ランプ/LEDランプ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/LEDランプDAIKO(大光電機)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)60×108皮相電力(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 /灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700クラス1200クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)調色の可否昼光色~電球色
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角25°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP70W相当 4500クラス/Φ125 1/2照度角25°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、4500クラス、白コーン、調光器併用不可、ガラスパネル付(消し)材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)39寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)40/40/40(100V/200V/242V)配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否非調光取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当
間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用取付場所天井付・壁付・床付兼用光源寿命40000時間配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合近接限度距離(m)0.1
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242消費電力(W)25時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700容量(VA)27/26/27クラス2000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)従来光源CDM-T35W相当調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
LED屋外シーリング DAIKO(大光電機)LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
取付カバー回転式電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ125/Cut-off35° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/2500クラス/Φ125/Cut-off35°DAIKO(大光電機)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)29寸法(Φmm)137首振角度(°)片側30・回転350機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)245光源寿命40000時間容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-T35W相当
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
小型シーリング DAIKO(大光電機)小型シーリングDAIKO(大光電機)
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
間接照明/コンパクトタイプ/Easyline DAIKO(大光電機)間接照明/コンパクトタイプ/EasylineDAIKO(大光電機)
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°DAIKO(大光電機)
6,598税込7,258
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
照明器具カテゴリ