カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(50)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(5)
- 三菱電機(187)
- ODELIC(オーデリック)(120)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- コイズミ照明(30)
- ENDO(遠藤照明)(28)
- オーム電機(23)
- マリンテック(21)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(18)
- M&H(15)
- エレコム(14)
- カシムラ(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- TDKラムダ(11)
- カーメイト(10)
- エスコ(8)
- ノーブランド(7)
- PIAA(7)
- DELTA(デルタ)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
グリーン購入法適合(10)
「12v 10w led」の検索結果

LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1色黒電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換不可 カバーキックバネ式 調色機能付(Azure色~2700K) 調光機能付(5%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 Ra93 スクエア □450下面パネル /カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1色黒電圧(V)AC100~242消費電力(W)17時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)85.2容量(VA)18/18/20RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)1450調光の可否調光(PWM調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 /灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700クラス1200クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷LED交換不可 首振片側のみ75° 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※0~100%調光用電源は専用調光器と組合せてご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源 非調光:電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7色白電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)66.6光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)18光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:19演色指数(Ra)98定格光束(Lm)1000調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。質量(kg)0.6色黒寸法径Φ62 長89 吊高72mm電圧(V)AC100消費電力(W)17取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)80容量(VA)19クラス2000クラスRoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)1360調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長138、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 受注生産品 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付仕様受注生産品材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)0.5色白(ホワイト93)取付ダクト取付専用寸法径Φ62 長89 吊高62mm電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)2700光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83/電源別売
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L600
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)12寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64光源寿命40000時間容量(VA)12/14(100V/200V)配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L600
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用機能調色機能付(5000K~2700K)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.8光源寿命40000時間容量(VA)12/13(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1090調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/ガーデニングライト/スポットタイプ
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100保護構造防雨形ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト
DAIKO(大光電機)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
スポットライト フランジタイプ 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジタイプ 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラータイプフランジタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付・床付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
スポットライト 灯具本体 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角50°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷径(Φmm)85消費電力(W)10.4埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当
ダウンライト/軒下用ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 1/2照度角40°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷径(Φmm)85消費電力(W)10.4埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当
スポットライト 灯具本体 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)別売付属品調光器ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350調光方式調光(位相調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ