カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • ODELIC(オーデリック)(90)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • 三菱電機(8)
  • 岩崎電気(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • 東芝ライテック(3)
  • ブライトライト(3)
  • オーム電機(2)
  • マキタ(2)
  • オスラム(2)
  • カーメイト(2)
  • OSRAM(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • YAGEO(2)
  • 東京メタル(2)
  • ユニティ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13w 5000k」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベースライト/FL40W形 埋込タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL40W形 埋込タイプDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100~242ランプランプ別梱包色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から9日以内出荷
ベースライト/FL20W形 タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/FL20W形 タイプDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
仕様LED交換可、初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W、断熱施工天井面取付可能材質本体:鋼板 白塗装電圧(V)AC100~242消費電力(W)13ランプランプ別梱包光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)13色(本体)配光角度(°)配光角:70-60演色指数(Ra)83調光の可否
間接照明用器具/楽調/シングルライン DAIKO(大光電機)間接照明用器具/楽調/シングルラインDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~29台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
LED防災照明(ダウンライト) DAIKO(大光電機)LED防災照明(ダウンライト)DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
仕様バッテリーモニター付ランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70保守率0.92
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯100W相当 DAIKO(大光電機)ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯100W相当DAIKO(大光電機)
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
仕様LED交換可材質枠:鋼板 白塗装径(Φmm)113規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)光源寿命30,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)152取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)光束(Lm)890配光角度(°)配光角:70演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)100調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
防災照明/非常灯 DAIKO(大光電機)防災照明/非常灯DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否調光(無線調光)
間接照明/コンパクトタイプ/Easyline DAIKO(大光電機)間接照明/コンパクトタイプ/EasylineDAIKO(大光電機)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
照明器具カテゴリ