カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- CKD(28)
- Kawasaki(3)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(7)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- SMC(37)
- TAKEGAWA(武川)(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イトーキ(42)
- タカノ(6)
- ニッサン(19)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三木プーリ(88)
- 住友重機械工業(3)
- 日東工器(19)
- 椿本チエイン(7)
- 谷沢製作所(3)
- 雅(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「143n」の検索結果

LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ