カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- YAMAHA(ヤマハ)(132)
- スズキ(86)
- SMC(63)
- ニッサン(26)
- ホンダ(23)
- INAX(LIXIL)(9)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- brembo(6)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- フジトク(4)
- cotta(4)
- PROST's(4)
- ニッタ(3)
- NTB(3)
- S.Yairi(3)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
「1yu」の検索結果
特価

ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
間接照明 L=1200タイプ DC24V専用
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様長さ(mm)1238幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.5色ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)13.9電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)385配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷から46日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ