カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- エスコ(33)
- ダイニチ工業(16)
- 東芝ライテック(12)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- IGO(7)
- 三菱電機(5)
- カナテクス(5)
- TRUSCO(4)
- ベッセル(4)
- INAX(LIXIL)(4)
- GAONA(ガオナ)(4)
- IKO(日本トムソン)(3)
- セルスター(3)
- 田島メタルワーク(3)
- Vesrah(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーン購入法適合(8)
「3fw」の検索結果
特価

ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ
DAIKO(大光電機)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)色白電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP32W×3灯相当エコロジー商品省エネ
LED間接照明
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ色器具:白定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242ランプLED・電源内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
間接照明用器具/楽調/シングルライン
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(縦・横向)材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36色本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~29台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
間接照明用器具/よくばり/間接照明器具
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷から17日以内出荷傾斜天井にも使用可能(横向)材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色連結数~15台LED寿命(時間)40,000時間調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
間接照明用器具/楽調/まくちゃん
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(横向)材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~13台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否可調色の可否可
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/7500クラス/Φ150/Cut-off15°/1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)63色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)176光源寿命40000時間容量(VA)65/64/65(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装色白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/調色調光/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°
DAIKO(大光電機)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.4寸法(Φmm)85機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)109エネルギー消費効率(Lm/W)39.5光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)530調光率(%)5~100埋込高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)20.9色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000時間容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン寸法(Φmm)85機能調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K)色温度(K)2700~2000埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000光色電球色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否温調取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30°
DAIKO(大光電機)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)20.9色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000時間容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ