カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- メディアカバーマーケット(3)
- 河村電器産業(2)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- 寺岡製作所(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 佐文工業所(1)
- フクダクラフト(1)
「7070w」の検索結果

フットライト 全般拡散 角型
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します用途アウトレットボックス専用付属品拡散パネル仕様重耐塩仕様適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバーカバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.7色ステンカラー備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)55ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)72×90適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ