カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- ADVANTEC(4)
- KSフィルター(3)
- MAZDA(マツダ)(24)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- SMC(271)
- TKG(2)
- Vesrah(2)
- いすゞ自動車(11)
- エスコ(2)
- カクダイ(2)
- カネ大白木屋(3)
- グーリング(6)
- スズキ(7)
- スバル(4)
- トヨタ(42)
- ミツビシ(3)
- 三菱ふそう(11)
- 日野自動車(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
「93-260」の検索結果

ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 PWM/L1800
DAIKO(大光電機)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54光源寿命40000時間容量(VA)54/56(100V/200V)配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・上配光 調色/L1800
DAIKO(大光電機)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白色シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)54機能調色機能付(5000K~2700K)色温度(K)5000~2700エネルギー消費効率(Lm/W)100.9光源寿命40000時間容量(VA)58/57(100V/200V)配光角度(°)80-60光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5450調光率(%)5~100調光の可否調色調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ