カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](9)
- ダイヘン(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「awf-5」の検索結果

LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)エコロジー商品省エネ