カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 無限(2)
「bk-374」の検索結果
特価

吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 一般タイプ/足元灯・保安灯/足元灯
DAIKO(大光電機)¥8,798税込¥9,6781台5日以内出荷ブローイング工法・マット敷工法使用可能付属品拡散パネル付仕様取付可能壁厚5~25mm材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)111高さ(mm)111タイプ上向照射・下向照射兼用取付方式埋込電圧(V)AC100消費電力(W)6.1ランプLED内蔵色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)64光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1容量(VA)11色(本体)白光束(Lm)360LED寿命(時間)40000埋め込み寸法(mm)埋込穴□100演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否非調光(非調光)近接限度距離(m)近接限度距離:0.1従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ