カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,346)
  • エム・あい(25)
  • TRUSCO(17)
  • 鳥繁産業(16)
  • StarTech.com(14)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • 日本法令(12)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • 伸興電線(10)
  • LINDY(10)
  • 冨士電線(東京)(9)
  • イスカル(8)
  • サンワサプライ(7)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • 旭精工(5)
  • PENTAX(ペンタックス)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • SWAN(シモジマ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpe」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外ダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外ダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御ミラー 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25mm 制御ミラー付 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED屋外ダウンライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外ダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ DAIKO(大光電機)

    LEDランプ

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 初期照度補正機能付(維持光束80%)平均消費電力は消費電力の約90%です。 ※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。 調光可能(5%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra83
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 黒コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
    材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
    材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)3.4シルバー寸法巾470 長236 高171mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)223.4取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)188光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)232/230/238配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)42000調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ1kW相応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板 ▼塗装/下面カバー:ポリカーボネート 透明シルバー電圧(V)AC100~242取付場所ボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
    質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 制御レンズ付 首振片側のみ75°・回転360° 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
    寸法(mm)径Φ144、埋込穴Φ125、埋込深150質量(kg)2白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242消費電力(W)33時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37クラス3000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90~85調光の可否調光(PWM調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) AC200~242V 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.3シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC200~242消費電力(W)161取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)192.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)容量(VA)165/170配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)31000調光の可否非調光従来光源水銀灯1kW相応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明シルバー電圧(V)AC100~242取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)配光角度(°)60光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    材質本体:アルミニウムアーム:鋼板/下面カバー:ポリカーボネート 透明質量(kg)2.2シルバー寸法径□236 高201mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)109.1取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)195.2光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)113/114/119配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)21300調光の可否非調光従来光源メタルハライドランプ400W相応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 ボルト取付専用 使用可能温度範囲-10~40℃ 節電モード機能付(明るさ70%) 制御レンズ付 調光器併用不可 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能5%~100% 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra70 傾斜天井にも使用可能(30°まで) 本体:アルミ板アーム:鋼板下面/カバー:ポリカーボネート 透明 制御レンズ付 信号調光ユニット(別売)を使用することでPWM調光可能(5%~100%)
    質量(kg)1.6シルバー寸法巾236 長233 高130mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)59.9取付場所天井付・壁付兼用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプ内蔵電源(AC)100~242V色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)186.9光源寿命60000時間(光束維持率85%)容量(VA)63/62/63配光角度(°)70光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)11200調光の可否非調光従来光源水銀灯250W相応エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 カバーキックバネ式 調色機能付(Azure色~2700K) 調光機能付(5%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 Ra93 スクエア □450下面パネル /カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)5寸法径□470 埋込穴□450 埋込深79 出6mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)44取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光源寿命40000時間容量(VA)45/32配光角度(°)60光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)5800調光の可否調光(無線調光)従来光源FHP32W×3灯相当エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 カバーキックバネ式 調色機能付(Azure色~2700K) 調光機能付(5%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 Ra93 スクエア □450下面パネル /カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ110、埋込穴Φ100、埋込深202質量(kg)1.1電圧(V)AC100~242消費電力(W)17時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)85.2容量(VA)18/18/20RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)1450調光の可否調光(PWM調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
fcpev特集