カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- エスコ(1)
- 神保電器(1)
- DNライティング(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(6)
「dp-37154」の検索結果
特価

LED専用調光器
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20質量(kg)0.2連結数使用可能台数 12台までエコロジー商品省エネ
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷仕様LED交換可直径(Φmm)120高さ(mm)250電圧(V)AC100消費電力(W)7.4取付場所直付専用ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)12高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯100W相当調色の可否否エコロジー商品省エネ
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ
DAIKO(大光電機)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷電圧(V)AC100高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否否従来光源白熱灯60W相当
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
DAIKO(大光電機)¥6,598税込¥7,2581台5日以内出荷ランプランプ付色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
ダウンライト/高天井用/拡散光タイプ 白熱灯200W相当/吹抜け・傾斜天井/高天井用ダウン拡散光タイプ/白熱灯200W相当
DAIKO(大光電機)¥7,898~税込¥8,688~1台4日以内出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)13.4定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80容量(VA)23取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可従来光源白熱灯200W相当調色の可否否
ダウンライト/非調光丸タイプSB形/がんばる価格
DAIKO(大光電機)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83