カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(1)
- CKD(44)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
- StarTech.com(24)
- サン電子(15)
- BIG DAISHOWA(9)
- Yamato(大和製衡)(9)
- エスコ(6)
- NACHI(不二越)(6)
- 富士電機(6)
- 丸井(6)
- JOYN(6)
- アイリスオーヤマ(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- VISION(4)
- 東芝ライテック(3)
- TRUSCO(3)
- ネグロス電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「dp-6」の検索結果

LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 常夜灯6段階調光 別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで) カバー回転式 消費効率昼白色時ランプLED・電源内蔵色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製/カバー:強化和紙。光源寿命:40,000時間長さ(mm)540幅(mm)540高さ(mm)14電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.4容量(VA)35光束(Lm)3450LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:木製ウォールナット色塗装/カバー:強化和紙(一部ダークブラウンシルク印刷)。光源寿命:40,000時間長さ(mm)516幅(mm)516高さ(mm)127電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2容量(VA)38LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~8畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.2容量(VA)35光束(Lm)3850LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷LED交換不可。クイック取付式/カバー回転式。■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態。■調色機能付(6500K~2700K)。■調光機能付(5%~100%)。■常夜灯6段階調光。■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)。■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。~10畳。枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5容量(VA)38光束(Lm)4400LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可エコロジー商品省エネ
6回路シーンコントローラー子器(リモコン受光付)
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷寸法(mm)幅70 高120 埋込穴51×71 埋込深55 出13質量(kg)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
6回路シーンコントローラーブースター (逆位相制御・調色調光信号線不要タイプ)
DAIKO(大光電機)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷寸法(mm)幅116 高120 埋込穴97×90 埋込深65 出13質量(kg)0.4電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF)
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)116×120埋め込み深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13埋込穴(Φmm)97×90