カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- ELPA(24)
- オーム電機(14)
- 東京メタル(11)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- マクサー電機(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 山田照明(3)
- KSフィルター(3)
- エスコ(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- 神港テクノス(2)
- MOTTERU(2)
- 光商事(2)
- アサダ(1)
- アドテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「e12 100v 5w」の検索結果

屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/フランジタイプ
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高55タイプフランジタイプ電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)48×101首振角度(°)両側90 回転360取付場所天井付・壁付・床付兼用容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ
DAIKO(大光電機)¥5,398~税込¥5,938~1台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高46タイププラグタイプ取付方式配線ダクト取付用電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ
DAIKO(大光電機)¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4.3ランプ別売容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ3512Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/埋込フランジタイプ
DAIKO(大光電機)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売タイプ埋込フランジタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360取付場所埋込専用埋め込み深さ(mm)40容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/スパイクタイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売タイプスパイクタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)両側90 回転360取付場所埋込専用埋め込み深さ(mm)116ケーブルキャブタイヤケーブル5m付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)48×101×109調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/直付フランジタイプ
DAIKO(大光電機)¥6,298~税込¥6,928~1台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高46タイプ直付フランジタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360取付場所天井付・壁付兼用容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ色黒径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明色白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ色白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ色黒径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ色白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明色黒径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
LEDシャンデリア
DAIKO(大光電機)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷色器具:金取付C03/E12電圧(V)AC100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83